絞り込み
ブランド
  • DST(大同端子製造)(2)
  • ニチフ(1)
端子形状
端子形状
インターロック形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
幅(mm)
  • 9.5(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
14・15・16
  • 色ブルー(1)
ブルー
全長(mm)
  • 27.5
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(10)
  • 18.5(6)
  • 19(10)
  • 19.2(8)
  • 19.5(11)
  • 20(13)
  • 20.2(8)
  • 20.8(6)
  • 21(25)
  • 21.3(6)
  • 22(21)
  • 24(6)
  • 24.5(8)
  • 25(11)
  • 26(8)
  • 26.2(12)
  • 26.5(15)
  • 27(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
インターロック形
インターロック形(1)
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
2,198税込2,418
1箱(100個)
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(先開形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(先開形)ニチフ
999税込1,099
1パック(50個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4460材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)27.5外形寸法(mm)14定格電圧(V)600外径(Φmm)14内寸(mm)4.5JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数(個)パック:50RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)8.4適合電線範囲 AWG(#)16-14
絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子DST(大同端子製造)
3,198税込3,518
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状インターロック種類絶縁付圧着端子
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子