絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • HARWIN(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
種類
  • 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 26
  • 1/0(3)
  • 2/0(3)
  • 4/0(3)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(28)
  • 11(25)
  • 12(30)
  • 14(45)
  • 15(29)
  • 16(57)
  • 17(35)
  • 18(55)
  • 19(40)
  • 20(40)
  • 21(31)
  • 22(37)
  • 23(5)
  • 24(6)
  • 色グレー(1)
グレー
全長(mm)
  • 8(1)
  • 12(1)
8・12
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
50125シリーズ 日本モレックス(molex)50125シリーズ日本モレックス(molex)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)ワイドミュラー
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。トラスコ品番449-6337材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)全長(mm)12内寸(mm)1.5寸法L2(mm)8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.14適合電線範囲 AWG(#)26
HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) オス Geckoシリーズ 圧着 G125-1010005 HARWINHARWIN コネクタ端子 (圧着端子) オス Geckoシリーズ 圧着 G125-1010005HARWIN
12,980税込14,278
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = Geckoコネクタハウジングシリーズ = Gecko結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 金適合電線サイズAWG Max = 26AWG最大接触抵抗 = 25MΩ動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃電線抱合範囲AWG(#)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子