絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(101)
  • ニチフ(48)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • DST(大同端子製造)(25)
  • JST(日本圧着端子製造)(19)
  • PANDUIT(パンドウイット)(18)
  • ストロングホールド(16)
  • オーム電機(12)
  • ELPA(11)
  • TRUSCO(5)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • 冨士端子工業(4)
  • ワイドミュラー(4)
  • JAPPY(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • JST(2)
  • 未来工業(1)
  • カワグチ(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
22・26・28・32
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) オス Geckoシリーズ 圧着 G125-1010005 HARWINHARWIN コネクタ端子 (圧着端子) オス Geckoシリーズ 圧着 G125-1010005HARWIN
12,980税込14,278
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = Geckoコネクタハウジングシリーズ = Gecko結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 金適合電線サイズAWG Max = 26AWG最大接触抵抗 = 25MΩ動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃電線抱合範囲AWG(#)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0110005 HARWINHARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0110005HARWIN
61,980税込68,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
Harwin Datamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクト. Datamate L-Tekシリーズメス圧着ハウジングで使用するDatamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクトです。 これらのメス圧着コンタクトには金めっきが採用されており、コネクタには背面から挿入できます。 品番 ; 511-654 511-654 は大口径のコンタクトで、22 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番 ; 511-658 511-658 は、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応する小口径インデント溝付き小口径コンタクトです。 コンタクト挿入工具、取り外し工具については、品番 ; 511-759 511-759 を参照
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Datamate L-Tek, J-Tek及びMix-Tekコネクタハウジングシリーズ = Datamate結線方法 = 圧着mm2表面処理:コンタクト = 金適合電線サイズAWG Max = 22AWG最大接触抵抗 = 25mΩ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃電線抱合範囲AWG(#)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Geckoシリーズ 圧着 G125-0020005 HARWINHARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Geckoシリーズ 圧着 G125-0020005HARWIN
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
Harwin Geckoシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Gecko G125-204シリーズ圧着ハウジング向けの圧着レセプタクルコンタクトです。 このGeckoシリーズ圧着コンタクトは、4フィンガーデザインを採用し、振動や衝撃に強く、-65 → +150 ℃の幅広い動作温度範囲に耐えることができます。 コンタクトボディは、ベリリウム銅製で金めっきが施されています。 適切な圧着工具については、品番 ; 909-4483 909-4483 を参照
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Geckoコネクタハウジングシリーズ = Gecko結線方法 = 圧着最大接触抵抗 = 25mΩ動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃電線抱合範囲AWG(#)32~28AWGRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0130005 HARWINHARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0130005HARWIN
66,980税込73,678
1袋(1000個)
5日以内出荷
Harwin Datamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクト. Datamate L-Tekシリーズメス圧着ハウジングで使用するDatamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクトです。 これらのメス圧着コンタクトには金めっきが採用されており、コネクタには背面から挿入できます。 品番 ; 511-654 511-654 は大口径のコンタクトで、22 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番 ; 511-658 511-658 は、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応する小口径インデント溝付き小口径コンタクトです。 コンタクト挿入工具、取り外し工具については、品番 ; 511-759 511-759 を参照
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Datamate L-Tek, J-Tek及びMix-Tekコネクタハウジングシリーズ = Datamate結線方法 = 圧着mm2最大接触抵抗 = 25mΩ最大電流 = 3A動作温度 Max = +125℃電線抱合範囲AWG(#)28~24AWGRoHS指令(10物質対応)対応
その他形状圧着端子