絞り込み
幅(mm)
  • 6.8(1)
  • 9(1)
端子形状
端子形状
差込形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 17(3)
  • 18(4)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • その他(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
種類
  • 差込型接続端子(1)
差込型接続端子
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
  • 16(1)
  • 21(1)
  • 21.3(1)
  • 26.2(1)
16・21・21.3・26.2
ブランド
  • ニチフ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
ニチフ・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(24件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
差込形接続端子(FA形) パック品 ニチフ差込形接続端子(FA形) パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472特価
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
差込形ピン端子パック PC形 (100個入) ニチフ差込形ピン端子パック PC形 (100個入)ニチフ
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ピン端子がメスタイプです。
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番124-5372材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)26.2外形寸法(mm)6.9電線抱合範囲AWG(#)18~16内寸(mm)1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型) PANDUIT(パンドウイット)ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型)PANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)16.0外径(Φmm)9.1電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5絶縁体外径(Φmm)最大3.9
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクトPANDUIT(パンドウイット)
5,898税込6,488
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105

差込型(タブ端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被膜付き差込型圧着端子