181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ウォールスキャナー BOSCH(ボッシュ)【レンタル】ウォールスキャナーBOSCH(ボッシュ)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷から4日以内出荷
D-TECT 150CNTの操作性はそのままで、カラーディスプレイになったことで探知内容が色分けされ、見やすくなりました。
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)231×106×112質量(g)640測定範囲(mm)最大200使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本精度(mm)【探知】中心部:±5、【深さ】乾燥したコンクリート:±5/湿ったコンクリート:±10※対象物の大きさや材質や状態、選択された表示ビュー、探知周辺環境により異なります測定間隔40mm保管温度範囲(℃)-20~70サービス分類レンタル
【レンタル】アンカーテスター(校正書付) ヒルティ(HILTI)【レンタル】アンカーテスター(校正書付)ヒルティ(HILTI)(3件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース測定範囲0~100kN電源電圧9v 乾電池(006P)測定誤差±0.3kN (±30kgf)電池寿命実働 50時間ナット二面幅(mm)36使用温度(適正)-5℃~+60℃
【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)ケツト科学研究所
56,980税込62,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
小型ながら膜厚管理に必要な機能を装備 アプリケーション・メモリー(検量線メモリー)機能、測定データ・メモリー、膜厚管理の上下限設定、簡単な統計処理、データ出力など15種の機能を装備しています。磁性金属に施された被膜厚測定と、非磁性金属に施された被膜厚などの測定が可能です。
セット内容本体、ゼロ板ホルダー(鉄素地・アルミ素地一体型)、標準板(50、100、1000μm)ハンドストラップ、リストストラップ、キャリングポーチ寸法(mm)160測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils電源単4アルカリ乾電池2本測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2% 1000μm以上2000μm未満±3%分解能100μm未満0.1μm 100μm以上1μm使用時間60時間(バックライト非点灯時・連続使用)
【レンタル】ウォールスキャナー BOSCH(ボッシュ)【レンタル】ウォールスキャナーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷から3日以内出荷
埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mmセット内容本体、単3電池×4、キャリングバック寸法(mm)220×97×120測定範囲(最大)150mm電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約5時間測定間隔(最小)40mm
【レンタル】PCグラウトフローコーン公団 西日本試験機【レンタル】PCグラウトフローコーン公団西日本試験機
56,980税込62,678
1台
翌日出荷から4日以内出荷
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
容量(mL)約630高さ(mm)395上部内径(mm)70下部内径(Φmm)14試験方法JHS 312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法
【レンタル】バーコル硬度計 Barber Colman Company【レンタル】バーコル硬度計Barber Colman Company
65,980税込72,578
1台
翌日出荷から3日以内出荷
用途アルミニウム、アルミ合金、黄銅、銅、FRP、硬質プラスチックセット内容GYZJ934-1本体、レッグ、テストディスク、予備ポイント、レンチ、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)235×270×80測定範囲約HB25~150(アメリカ ASTM規格に準ずる)質量(g)530(本体のみ)適合規格ASTM、MIL、NFPA、DIN、NF、ISO、JIS他
【レンタル】ワシントンエアメータ 西日本試験機【レンタル】ワシントンエアメータ西日本試験機
56,980税込62,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。 生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
仕様【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)セット内容エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
【レンタル】PCグラウトフローコーンJ14 西日本試験機【レンタル】PCグラウトフローコーンJ14西日本試験機
57,980税込63,778
1台
翌日出荷から3日以内出荷
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。土木学会規準です。
容量(mL)約630高さ(mm)392上部内径(mm)70下部内径(Φmm)14試験方法JSCE-F 541-1999「充てんモルタルの流動性試験方法」
【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付) サンコウ電子【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付)サンコウ電子
67,980税込74,778
1台
翌日出荷から5日以内出荷
塗装・ライニングの現場用高性能膜圧計<2極式>。 官公庁、試験場などの規格、基準、内規に適合しています。
セット内容本体 Pro-2(単4電池×6)・プローブ・標準厚板(200μm、2mm)・収納ケース(ソフトケース)・取扱説明書・ゼロ板測定範囲0~500μm・0.2~5mm(2列目盛)質量(g)500使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4乾電池(1.5V)×6プローブ2極式、磁極径:Φ6、安定脚付 接触面曲率:R5、極間16mm測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×165×48サービス分類レンタル
【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験(校正書付) サンコーテクノ【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験(校正書付)サンコーテクノ
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途タイルの付着強さ試験に。 注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。 耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。 外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。 各種ねじ・釘などの引張強度確認に。 屋上防水層の接着強さ試験に。仕様オートパワーオフ機能セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケースストローク(mm)(シリンダー)20保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)シャフト(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(キャリングケース)385×220×275精度(荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig範囲(傾斜補正)±2.5°表示部16文字×2行 液晶表示器測定範囲(N)(荷重)0~10000精度(%)(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit連続使用時間(時間)マンガン乾電池/約20アルカリ乾電池/約50外部出力RS-232C最大荷重(N)10000負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付) サンコウ電子【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付)サンコウ電子
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
1800点の測定値をメモリー SM-1100は、ライニング・耐火塗料など厚さ8.00mmまでの厚い被膜を測定する電磁式膜厚計。1800点のメモリー機能付き。
セット内容本体、標準厚板(300μm、2.00mm、5.00mm)、標準厚板収納ケース、テスト用ゼロ板、収納ケース寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)測定範囲0~8.00mm質量(g)330電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付きプローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ18×55mm測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±3%表示分解能0.01mm(1.00~8.00mm)、1μm(0~999μm)
【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
65,980税込72,578
1台
翌日出荷から3日以内出荷
母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。 厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
用途一般測定用仕様【接触面径(mm)】12セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド)寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D)測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ)質量(g)223(バッテリー含む)温度範囲(℃)-10~+50周波数5MHz動作時間60時間
【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) オリンパス【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)オリンパス
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています! 一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
仕様【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699セット内容本体、探触子(D790-SM)、収納ケース質量(g)431外形寸法(mm)91(W)×162(H)×41(D)電源単三電池×3(USB電源併用可能)温度範囲(℃)-20~500(高温測定は、間欠接触のみです。)分解能(選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001先端口径(Φmm)11
【レンタル】濁度・SS・汚泥界面計 東亜DKK【レンタル】濁度・SS・汚泥界面計東亜DKK
51,980税込57,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
携帯型で一台三役!濁度・SS・汚泥界面の測定が簡単に! 濁度・SS・汚泥界面のフィールド測定が簡単に!汚泥界面はプローブを沈めていき、SSの変化点までの距離を測定することで簡単に求められます。気泡補正機能を内蔵、気泡の影響を補正するので、正確なデータを得ることができます。
セット内容本体(充電用電池×6)、TSS Portableメータ、TSSプローブ(10m、プラグ付)、充電式NiMH電池×6、充電器、バッテリーホルダ、クイックスタートガイド、収納ケース寸法(mm)メータ:110(W)×230(H)×40(D)プロープ:Φ40×290、ケーブル長10mキャリングケース:320(W)×450(H)×110(D)質量(kg)メータ:約0.6、プロープ:約1.6電源充電式ニッケル水素電池6本、または単3アルカリ乾電池6本
【レンタル】山中式土壌硬度計 西日本試験機【レンタル】山中式土壌硬度計西日本試験機
61,980税込68,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
地面に突き刺すだけで簡単に土壌の硬さを測定 土壌の圧蜜強度・剪断強度・凝集力等の重要な工学性を現地状態で直接的に指示するので、土壌断面測定に活用できます。さらに、土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できます。
仕様【硬度指数目盛】0~40mm【支持力目盛】0~∞kg/cm2セット内容本体、収納ケース寸法(mm)50Φ 230L質量(g)6501目盛1mm
【レンタル】マルチ探知器 ヒルティ(HILTI)【レンタル】マルチ探知器ヒルティ(HILTI)
53,980税込59,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
コンクリート壁等の埋設物を探知し、一発で穴あけが可能! 鉄筋・非鉄金属・CD管までも探し、埋設物干渉を避け、作業の効率化を図ることができます。鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定などに。
仕様【最大探査深度】120mm (モード、使用環境による【対象物の最小間隔】40mm【埋設物種類判別可能深度】60mm【探査対象物】鉄筋、非鉄金属、非金属【かぶり厚さ測定精度】±10mm (母材、使用環境による)セット内容本体、単3アルカリ乾電池×4本、ハンドストラップ(本体装着済み)、布バッグ、マーカーセット(赤・黒ペン 各1)寸法(mm)195×90×75質量(g)650 (電池を含む)電源単3アルカリ乾電池4本連続使用時間5時間動作温度範囲(℃)-10~50℃
【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)ケツト科学研究所
72,980税込80,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
小型ボディに多機能を凝縮 デュアルタイプ膜厚計 LZ-370は、磁性体上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です。
セット内容本体、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト(CD-R)、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース寸法(mm)75(W)×145(D)×31(H)質量(kg)0.34測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils電源単3アルカリ乾電池4本測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用測定精度50μm未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm 以上:±3%分解能100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜動作温度範囲(℃)0~40℃
【レンタル】テクノテスター(校正書付) サンコーテクノ【レンタル】テクノテスター(校正書付)サンコーテクノ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。 専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
仕様【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 【傾斜補正範囲】±5度【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digitセット内容本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル質量(kg)6.1最大変位量(mm)15最大荷重(kN)100(10.2tf)
【レンタル】オートレベル(校正書付)+三脚 トプコン【レンタル】オートレベル(校正書付)+三脚トプコン
63,980税込70,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。 優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様【像】正【対物有効径】42mm【視界(100m先)】1°20'(2.3m)【最短合焦距離】20cm(30cm)【スタジア乗数】100【スタジア加数】0【スピード合焦機構】有り【水平目盛盤直径】103mm【水平目盛盤目盛】1°【補正範囲】±15'【1km往復標準偏差】0.7mm【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム【国土地理院登録】3級水準儀セット内容本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ長さ(mm)215幅(mm)130全長(mm)215質量(kg)1.85高さ(mm)140使用温度範囲-20℃~+50℃倍率32x感度10'/2mm分解力3.0"防水性IPX6(JIS C 0920)
【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付)TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決 従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!
仕様【測定荷重】0~75kN【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%ROセット内容本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6~M24 W1/4~W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本寸法(mm)【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D)質量(g)約550電源単三乾電池×4本表示部液晶4桁表示(バックライト付)最小表示値0.01kN
【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)ケツト科学研究所
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。 小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。 鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。 小型軽量のコンパクトボディ キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。 対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。 15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。 測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。 ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。
セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書質量(g)500使用温度範囲(℃)0~40電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用)適合規格ISO2178/ISO2360DIN50981/DIN50984/DIN50982ASTM B244/ASTM B499/BS5411測定方式電磁誘導式/高周波式表示LCDによるデジタル表示測定精度50μm未満/±1μm50μm以上/±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31分解能(μm)100μm未満/0.1100μm以上/1連続使用時間(時間)60測定対象電磁式/磁性金属上の非磁性被膜高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72測定範囲(μm)電磁式/0~1500高周波式0~800メモリー検量線メモリー数電磁式/1本高周波式/1本最小測定面積(mm)5×5プローブ仕様一転接触定圧式電磁式/LEP-30高周波式/LHP-30
【レンタル】レーザーセオドライト(校正書付)+平頭太管三脚 タマヤ計測システム【レンタル】レーザーセオドライト(校正書付)+平頭太管三脚タマヤ計測システム
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から5日以内出荷
光束全体が広がることなく集光できるため、高い精度で平行光照射測定することが可能! シフティング機能を搭載したモデルで、シールド工法を利用したトンネル現場でのご使用に最適です。
仕様【横気泡管】30"/2mm、【円形気泡管】8'/2mm、【ディスプレイ配置】正反両面、【整準台】シフティング方式(35mmネジ)セット内容本体、ダイアゴナルアイピース、取扱説明書質量(kg)4.5※本体+バッテリー使用温度範囲(℃)-20~45電源AC電源・ 乾電池タイプ(アルカリ電池単三型×5本)最小表示出荷時設定は5"(1"、5"、10"に変更可)測定精度10" アブソリュートエンコーダ有効径(Φmm)【対物】45保護等級IP54インターフェースUSB最短合焦距離1.8m自動補正機構レーザー求心レーザー安全基準3R外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×155×325レーザー出力(mW)0.4~2.0レーザー到達距離(m)最大200スポット径(Φmm)【レーザー】2(合焦時)/10(平行光出射時)サービス分類レンタル
【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚トプコンソキアポジショニングジャパン
51,980税込57,178
1台
翌日出荷から5日以内出荷
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。 耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書全長(mm)152質量(kg)4.2※電池含む使用温度範囲(℃)-20~50電源単3形乾電池×4検出方式【水平角】対向、【鉛直角】片側寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×152×315※ハンドル含む有効径(Φmm)【対物】45保護等級IP66※JIS C0920 準拠連続使用時間(時間)【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45機能【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可インターフェースRS-232C規格準:付視界1°30′分解力2.5″最短合焦距離1m表示単位5" / 10" 切替自動補正機構一軸自動補正(±3')レーザー安全基準class2※JIS C 6802準拠レーザー波長(nm)633レーザー到達距離(m)【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx角度測定精度(°)5※JIS B 7912-3準拠最大出力(mW)0.6(出力固定)サービス分類レンタル
【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) 東京計器【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)東京計器
51,980税込57,178
1台
翌日出荷から5日以内出荷
手に馴染みやすくグリップ感を重視したエルゴノミックデザイン、探触子を測定対象から離しても表示が消えないホールド機能を採用。
仕様【データロガー】最大1000件、【PC接続】USBセット内容本体、探触子、UTM Link(CD-R)、USBケーブル、カプラント、アタッチメント(平面用・曲面用)、取扱説明書、UTM Link取扱説明書質量(g)165測定範囲(mm)0.7~250※鋼において電源単3アルカリ電池×1本繰返し精度(mm)±0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×24×127表示分解能0.1mm測定時間(連続)50時間以上測定回数2回/秒測定原理パルス反射法、R-B1方式測定単位mm探触子二振動子(垂直)音速範囲【設定】1000~19999m/sオートパワーオフ3分感度調整自動周波数(MHz)約5動作温度範囲(℃)-10~50サービス分類レンタル
【レンタル】金属探知機 TSトレーディング【レンタル】金属探知機TSトレーディング
81,980税込90,178
1台
翌日出荷から5日以内出荷
5KHz使用で硬貨から敷き鉄板、ガスタンクまで幅広く検知が可能! 官公庁 防衛関係で採用されている本格機種。
セット内容本体・ループアンテナ24cm径・接続ポール×2・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・取扱説明書(AF350)・収納ケース・単3電池×8本質量(kg)約1.1長さ(cm)110(ノッチ式で調節可能)周波数(kHz)6.5感度【検出】High /Med/ Low 3段階感度切り替え可能探知・警報方式【金属検出時】メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはOFF)フィルター4枚電池単三電池8使用時間(時間)20(アルカリ乾電池使用時)適正温度(℃)0~50サービス分類レンタル
【レンタル】テクノテスター(簡易型引張試験器)(校正書付) サンコーテクノ【レンタル】テクノテスター(簡易型引張試験器)(校正書付)サンコーテクノ
51,980税込57,178
1台
翌日出荷から5日以内出荷
外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。 R-10000NDの最大引張荷重は10kN、R-20000NDの最大引張荷重は20kN。
仕様【傾斜補正範囲】±2.5℃、【センターシャフト】M12全ねじボルトセット内容本体・センターシャフト(W3/8)・調整ノブ・クイックメンダー(A剤・B剤)・取扱説明書・収納ケース・単4電池×4本電源単4乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×255×325(キャリングケース)精度【荷重】非直線性:±3%F.S ±1digボルト【センターシャフト】W3/8 全ねじボルト表示部6桁/液晶表示器測定範囲(N)0~20000(20kN)保護等級IP54相当(防沫型)連続使用時間(時間)マンガン乾電池使用時間:約20/アルカリ乾電池使用時間:約50外部出力RS-232C機能オートパワーオフ機能最大荷重(N)20000(20kN)負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)シリンダストローク(mm)20サービス分類レンタル
【レンタル】レーザーメーター(校正書付) ライカ ジオシステムズ【レンタル】レーザーメーター(校正書付)ライカ ジオシステムズ
55,980税込61,578
1台
翌日出荷から5日以内出荷
4倍ズームのポイントファインダー機能により、厳しい測定環境下でも、精度の高い測定が可能。 建築物の高さや道路の幅員の測定に有効な機能を搭載。
仕様【PowerRangeTechnology(TM)】あり、【チルトセンサー範囲】360°、【自動レーザーオフ】90秒後、【自動電源オフ】180秒後、【多機能エンドピース】測定基準自動検知、【無償アプリ】○、【三脚ネジ穴】○セット内容本体(DISTO D510)(単3電池×2)、ケース、マニュアルCD(CD-R)、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)143×58×29測定範囲【標準】200m、【測定に適さない環境】80m※4質量(g)198※電池含む公差【標準測定】± 1.0 mm※3、【最大測定】± 2.0 mm※3使用温度範囲(℃)-10~50精度【レーザービーム精度※5】± 0.2°、【ハウジングまでの精度※5】± 0.2°対応機種接続可能iOS:iPhone (iPhone 5/iPhone4S)/iPad (iPad mini/iPad 3/iPad 4)/iPod touch (第5世代)測定回数最大5000回(Bluetooth(R)使用時は減少)※新品乾電池使用時保護等級IP65耐じんあい、耐噴流インターフェースBluetooth(R) Smart v4.0メモリー30件測定単位0.000m/0.00m/0.0000m/0.0mm、【最小】0.1 mmレーザードット径(Φmm)[距離(m)]6[10の場合]、30[50mの場合]、60[100mの場合]保存温度範囲(℃)-25~70レーザークラス2通信可能距離(m)Bluetooth:10レーザー635 nm、< 1 mWサービス分類レンタル
【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続 フィッシャー・インストルメンツ【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続フィッシャー・インストルメンツ
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
測定方法電磁式・渦電流式 自動切替プローブ一体型(ケーブル長800mm)測定レンジ0~2000μm付属品標準板、本体カバー、収納ケース仕様プローブ一体型・USB接続
【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付)TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
TR-30は最大30kNまで、TR-75は、75kNまで測定可能! TR-150は、150kNまで測定可能! 夜間作業や暗い場所でも見やすいデジタル表示 測定データをその場でプリントアウト 電源コード不要
タイプ21026 TR-30(30kN)仕様【センターホール型荷重計】測定荷重:0~30kN、TEDS対応品適合アンカーTR-30:M6~M16 締付け方式(ナット及び専用カプラー使用)精度荷重:【非直線性】±4%RO、【ヒステリシス】±3%RO外装ステンレス鋼地肌外径×内径×高さH(mm)Φ30×Φ17.5×20質量(g)【センターホール型荷重計】約80(ケーブル含まず)【デジタル表示部】約550防塵防水性能IP67(コネクタ部は含みません)電源単3形乾電池×4本(オキシライド使用可)使用環境温度:0~50℃、湿度:85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×160×38表示部液晶4桁表示 / バックライト付最小表示値0.01kNプリンター感熱ラインドット方式紙幅(mm)58セット内容センターホール型荷重計(TR-150)、荷重計用ゴムカバー、デジタルプリンター付表示機、デジタルプリンター付表示機用ケース、接続ケーブル、専用カプラ、寸切ボルト、専用ワッシャー(2枚組)、スパナ(36mm)、延長パイプ(ボルト付)、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】コンクリートモルタル水分計(校正書付) ケツト科学研究所【レンタル】コンクリートモルタル水分計(校正書付)ケツト科学研究所(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、 といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。 ・バックライト付き液晶画面を搭載 従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、 暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。 ・ユーザー目盛作成機能 測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。 目盛は8本まで保存できます。 ・水分値と高周波容量の表示が可能 Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。 本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、 測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース質量(g)約300(電池含まず)電源9V形乾電池×1(0006P)表示LCDによるデジタル表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル測定原理高周波容量式(20MHz)アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル電気伝導率計 東亜DKK【レンタル】ポータブル電気伝導率計東亜DKK
56,980税込62,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
測定範囲電気伝導率:0.1mS/mから10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・mから10kΩ・m、塩分:0から4.00%質量(g)約280(電池含む)温度測定範囲(℃)0~80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35機能オートホールド機能、時計機能、インターバルメモリー機能、印字機能表示器カスタムLCDレンジ切替自動/手動表示範囲(℃)-5~110インターフェイスRS-232C接続機器:パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30、RS-232C通信機器:通信方式/調歩同期式・ボーレート/19200bps・キャラクタ長/8ビット・パリティ/無し・ストップビット/1ビット防水保護等級IP67(1m・30分浸漬可)
【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付) テクロック【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付)テクロック
66,980税込73,678
1台
翌日出荷から4日以内出荷
セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプAΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端直径0.79/35度円すい台形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)
【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)JFEアドバンテック
62,980税込69,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~50測定方式超音波パルス反射方式主な用途薄物被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂最小表示/目量(mm)0.1繰返し精度(mm)±0.1測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書
【レンタル】膜厚計(校正書付) サンコウ電子【レンタル】膜厚計(校正書付)サンコウ電子
61,980税込68,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型 電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
セット内容本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース寸法(mm)72(W)×156(H)×30(D)質量(g)200電源単3形乾電池2本、専用ACアダプター
【レンタル】腐食部用超音波厚さ計(校正書付) 帝通電子研究所【レンタル】腐食部用超音波厚さ計(校正書付)帝通電子研究所
71,980税込79,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
危険物保安技術協会認定!コーティングの上から測定可能! UDM-580DLは、危険物保安技術協会(KHK)の型式認定を受けた石油製品貯蔵、備蓄タンク底板検査用の腐食部用超音波厚さ計です。 データロガーが内蔵され、 パソコン上でのデータ処理が可能です。測定データは内蔵のデータロガーに件数6400点まで収録可能です。
仕様【音速調整範囲(m/sec)】0~16000セット内容本体、探触子(T528型5Z10/2NDT)探触子ホルダー(探触子に装着済)、テストピース(鋼:10mm)、カプラント(100ml)、通信プログラム、音速表、携帯用収納ケース寸法(mm)70(W)×155(H)×28D)測定範囲2.0~250.0mm(鋼中)質量(g)本体 370、探触子 50電源単3アルカリ乾電池2本精度2.0~100.0mm ±0.1mm、100.1~250.0mm ±0.5%測定方式パルス反射方式(一振動子法)表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き)使用時間60時間以上表示単位0.1mm
【レンタル】膜厚計(校正書付) サンコウ電子【レンタル】膜厚計(校正書付)サンコウ電子
61,980税込68,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
プローブの組合せで「鉄」「非鉄」金属の皮膜を測定可! 電磁式/渦電流式両用膜厚計。測定対象物に合わせて、互換性のある鉄素地用(電磁式) プローブまたは非鉄金属素地用(渦電流式)プローブ、鉄・非鉄素地両用(デュアル)プローブを接続できます。
仕様【測定値メモリー】40000点セット内容本体、ACアダプタ、USBドライバソフト、USBケーブル、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)、標準板×5(50μm・100μm・300μm・500μm・1000μm)、単3電池×2、収納ケース、取扱説明書測定範囲SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):鉄素地:0~3.00mm、非鉄素地:0~2.50mm質量(g)210電源単3形アルカリ乾電池2本、専用ACアダプター測定方式SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):電磁・渦電流両用式(素地自動判別)プローブSWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1点定圧接触式、Vカット付Φ13×52mm測定精度SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2% 以内101μm~3.00mm/±2% 以内(鉄素地)101μm~2.50mm/±2% 以内(非鉄素地)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×30×156表示分解能SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1μm/0~999μm(鉄・非鉄共通) 切替により、0.1μm/0~400μm(鉄・非鉄共通)、0.5μm/400~500μm(鉄・非鉄共通)、0.01mm/1.00~3.00mm(鉄素地)0.01mm/1.00~2.50mm(非鉄素地)
【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット RIDGID(日本エマソン)【レンタル】埋設管路探査器シークテックセットRIDGID(日本エマソン)
72,980税込80,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
マッピングディスプレイ・4種類の表示を確認しながら探知 信号強度、位置、方向、深度を常時表示できるマッピングディスプレイを採用し、機能性を重視しています。管内カメラ「ミニ・シースネイクKD-200M」の信号を受信できます。
仕様【発信器】ST-305セット内容本体、収納ケース 発信器:本体、誘導シグナルクランプ、アース棒、単2形乾電池×6質量(kg)1.8電源単2形アルカリ乾電池×4周波数アクティブ探知モード 128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、パッシブ探知モード 商用電源:50/60Hz ラジオ電波:4-15kHz、15-36kHz電池寿命約12時間(使用状況により)
【レンタル】音波式ベルト張力計 パワーテクノ【レンタル】音波式ベルト張力計パワーテクノ
51,980税込57,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。 グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能 パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能
寸法(mm)59(W)×26(T)×132(L)質量(g)120電源単4アルカリ乾電池2本計測範囲10Hz~5000Hz
【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mmセット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース寸法(mm)38×170質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2本測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip動作温度-10~50℃
【レンタル】マッドバランス(泥水比重計) 西日本試験機【レンタル】マッドバランス(泥水比重計)西日本試験機
53,980税込59,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
スクリューの調節によって現場において簡単に測定 泥水の比重を測定します。測定範囲は1.00~2.30で、容量は163mLです。
セット内容カップ、フタ、支持台、収納ケース測定範囲1.00~2.30最小目盛0.01
計測機器レンタル特集
おすすめ人気ランキング
測量機器レンタル(土木/建築)