電子整準グリーンレーザ墨出器MAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
便利なフルライン、揺れに強い電子整準、電池長持ちで長時間の連続照射します。電子整準なので振動や揺れに強く、安定したライン照射が可能です。フルライン照射なので回転させる手間が無く、墨出し作業を効率的に行えます。ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。
用途壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。仕様電子整準フルライン付属品取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム材質鉄,樹脂連続使用時間(時間)(全ライン)高輝度:約7、受光:約11使用距離範囲(m)10(受光器LA-D5GNV使用時25指示精度(水平・垂直ライン)±1.0mm/10m出力(mW)6~9(クラス2M)
ジンバル式グリーンレーザ墨出MAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
明るいダイレクトグリーン、電池長持ちで長時間の連続照射可能な矩十字モデルです。ジンバル式の矩十字タイプでお買い求めやすいグリーンレーザ墨出器です。ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。
用途壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。仕様ジンバル式矩十字付属品取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット材質鉄,樹脂連続使用時間(時間)(全ライン)高輝度:約10、受光:約15使用距離範囲(m)10(受光器LA-D5GNV使用時25指示精度(水平・垂直ライン)±1.0mm/10m出力(mW)6~9(クラス2M)
グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨)MAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。トラスコ品番149-1590セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム質量(kg)1.3保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140精度(mm/m)±1/7.5照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨
レーザ墨出器三脚セットMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
トラスコ品番207-7802アズワン品番64-8590-89
レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器MAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。
用途内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めトラスコ品番114-2910セット内容レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書質量(kg)1.4精度±1.0mm/10m自動補正範囲±2.5縦(mm)195横(mm)130
レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
付属品単3アルカリ乾電池×4本、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、取扱説明書トラスコ品番100-1599質量(kg)1.2精度±1.0mm/10m自動補正範囲±2.5縦(mm)195横(mm)130
グリーンレーザ自動追尾台セットMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
レーザー墨出器用の自動追尾台セットです垂直ラインが一人で合わせられます。
用途レーザ墨出器用の自動追尾台です。垂直ラインが一人で合わせられます。仕様対応機種レーザ受光器LA-D5GNV/LA-D5NV、追尾距離3~20Mトラスコ品番835-4591セット内容レーザー自動追尾台:LA-NV1、レーザー受光器:LA-D5GNV質量(g)750電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)(追尾台)、単4アルカリ乾電池×4本(付属)(受光器)保護等級IP54相当縦(mm)120横(mm)1202018年トラスコ掲載ページ1 2036
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります