絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(152)
  • ムラテックKDS(27)
  • STS(23)
  • テクノ販売(23)
  • Y'sGOD(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • エスコ(9)
  • マキタ(9)
  • マイト工業株式会社(9)
  • VOICE(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
  • KDS(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • マイゾックス(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • HUT(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • サンピース(5)
照射ライン
照射ライン
(1)
照射ライン
矩十字・横全周(1)
照射ライン
縦・横(1)
照射ライン
縦・横・地墨(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーロボ LEXIA グリーン21 シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン21シンワ測定
39,900税込43,890
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1200(電池含)出力1mW以下(クラス2)電源リチウムイオン電池(内蔵)寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)光源可視半導体レーザー波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm防塵防水性能IP54警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mmライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120調光範囲3段階
レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーンシンワ測定
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射
用途小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。付属品収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4"幅(mm)【ライン光】5m:2 / 7.5m:3出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)本体寸法(mm)100×77×100光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±3°製品質量(g)500制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間防塵防水性能IP54三脚取付ねじ1/4インチ警告【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔)バッテリー容量(mAh)2000到達点距離精度(mm)【7.5m】±1.5
レーザーロボ LEXIA グリーン 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン 受光器・三脚セットシンワ測定
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。セット内容受光器・三脚セットレーザー光色グリーン
レーザーロボ LEXIA レッド シンワ測定レーザーロボ LEXIA レッドシンワ測定
29,900税込32,890
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。レーザー光色レッド
レーザーロボ SHELL シンワ測定レーザーロボ SHELLシンワ測定
33,980税込37,378
1台
当日出荷から22日以内出荷
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。±2°まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。
用途各種墨出し作業に。幅(mm)ライン光:5mで±2質量(g)300出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)本体寸法(mm)155×48×48光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±2°制動方式振り子+磁気ダンパー方式保証期間1年間盗難・火災補償付指示精度縦・横ライン5mで±2mm警告傾斜時:自動補正範囲を越えるとレーザーラインが点滅(約1秒間)ライン出射角(°)縦ライン:約105/横ライン:約100照射ライン縦・横
レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン ARシンワ測定
65,900税込72,490
1台ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)1600レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
レーザーロボ LEXIA グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーンシンワ測定
48,900税込53,790
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。レーザー光色グリーン
レーザーロボ LEXIA VIVID シンワ測定レーザーロボ LEXIA VIVIDシンワ測定
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。振り子+磁気ダンバー方式:揺れが素早く止まります。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)191×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約21/フル照射モード(中):約3.5/H+Vモード(VIVID):約3光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー1600mh自動補正範囲±3.0°制動方式振り子+磁気ダンパー方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約2秒間隔)バッテリー容量(mAh)1600ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51ARグリーンシンワ測定
159,800税込175,780
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業にセット内容単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス質量(kg)1.22電源リチウムイオン電池精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.03°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)513~530自動補正範囲±3°縦(mm)190横(mm)128制動方式振り子+磁器ダンパー方式レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セットシンワ測定
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。光源可視半導体レーザーレーザー出力(mW)1以下(クラス2)本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)1600
レーザーロボ X line グリーン シンワ測定レーザーロボ X line グリーンシンワ測定
159,000税込174,900
1個ほか
4日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ光源可視半導体レーザー出力(mW)1以下(JISクラス2)波長(nm)510~538指示精度7.5mで±1.5mm鉛直点精度(mm)3mで±1直角精度90°±0.03°精度(通り芯)7.5mで±1.5mm光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)自動補正範囲±3°警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる回転微調整範囲(°)360制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター連続使用可能時間(ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188質量(g)約1450付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
レーザーロボ X line-E レッド シンワ測定レーザーロボ X line-E レッドシンワ測定
119,000税込130,900
1個ほか
4日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1600電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター精度(通り芯)7.5mで±1.5mm直角精度90°±0.03°光源可視半導体レーザー波長(nm)635~638自動補正範囲±4°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213制動方式センサー+モーター方式連続使用可能時間(ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)指示精度7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)2以下(JISクラス2M)光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ X line-E グリーン シンワ測定レーザーロボ X line-E グリーンシンワ測定
199,000税込218,900
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1600電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター精度(通り芯)7.5mで±1.5mm直角精度90°±0.03°光源可視半導体レーザー波長(nm)510~538自動補正範囲±4°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213制動方式センサー+モーター方式連続使用可能時間(ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)指示精度7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(JISクラス2)光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIA-E VIVID シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVIDシンワ測定
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。電子水平センサー+モーター方式:振動が多い現場でもラインが安定します。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)193×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約3.5/フル照射モード(中):約8.5/H+Vモード(VIVID):約5.5光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー2600mh自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)バッテリー容量(mAh)2600ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーンシンワ測定
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ電源着脱式リチウムバッテリー光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1200制動方式電子水平センサー+モーター方式本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)バッテリー容量(mAh)2600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーンシンワ測定
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から22日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)電源着脱式リチウムバッテリー光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1200制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付 シンワ測定スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付シンワ測定
199,800税込219,780
1個ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)質量(g)【リモコン】60電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1740回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220照射距離(m)【リモコン】20鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
スピニングレーザー HV-3 受光器付 シンワ測定スピニングレーザー HV-3 受光器付シンワ測定
189,800税込208,780
1個ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)質量(g)【リモコン】60電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1740回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200照射距離(m)【リモコン】20鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
スピニングレーザー H-3 受光器付 シンワ測定スピニングレーザー H-3 受光器付シンワ測定
139,800税込153,780
1個ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
水平に対応
付属品受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1700回転速度(min-1[r.p.m])600測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付 シンワ測定スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付シンワ測定
159,800税込175,780
1個ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
水平に対応
付属品受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1700回転速度(min-1[r.p.m])600測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セットシンワ測定
219,800税込241,780
1台ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)電池リチウムイオンバッテリー回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)通信可能距離(m)1~20受光距離(m)2~20受光幅(mm)±1(受光器)
レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セットシンワ測定
179,800税込197,780
1台ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)電池リチウムイオンバッテリー回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)通信可能距離(m)1~20受光距離(m)2~20受光幅(mm)±1(受光器)
レーザーロボ LEXIA 51 レッド 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51 レッド 自動追尾回転台 受光器セットシンワ測定
119,800税込131,780
1台ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)電池リチウムイオンバッテリー回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)通信可能距離(m)1~20受光距離(m)2~20受光幅(mm)±1(受光器)
レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セットシンワ測定
149,800税込164,780
1台ほか
翌々日出荷から22日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)電池リチウムイオンバッテリー回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)通信可能距離(m)1~20受光距離(m)2~20受光幅(mm)±1(受光器)
レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セットシンワ測定
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷から22日以内出荷
受光器と三脚のセット品。LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。セット内容LEXIA VIVID51・受光器・三脚・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C)寸法(mm)173×128×128質量(g)1200出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)電源着脱式リチウムイオンバッテリー精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm光源可視半導体レーザー波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID)防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID)バッテリー容量(mAh)1600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360
レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン シンワ測定レーザーロボLEXIA VIVID51グリーンシンワ測定
169,800税込186,780
1セットほか
5日以内出荷から22日以内出荷
LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。セット内容LEXIA VIVID51・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C)寸法(mm)173×128×128質量(g)1200出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)電源着脱式リチウムイオンバッテリー精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm光源可視半導体レーザー波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID)防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID)バッテリー容量(mAh)1600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360
スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付 シンワ測定スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付シンワ測定
119,800税込131,780
1セットほか
5日以内出荷から22日以内出荷
水平にレーザーを照射できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。デジタル受光器が標準装備されており屋外などの見えにくい場所でも使用できます。防塵・防水性能IP66
用途各種墨出し作業に。材質(本体)ABS樹脂質量(g)1845規格防塵・防水構造(IP66)電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)180×138×210精度水平精度:±10mm/100m範囲測定範囲:直径400m(半径200m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°回転速度(min-1[r.p.m])600/450/300/150/0保証期間1年間盗難・火災補償付
スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付 シンワ測定スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付シンワ測定
138,800税込152,680
1セットほか
翌々日出荷から22日以内出荷
水平・鉛直にレーザーを照射できます。ライン幅を4段階切替可能なスキャンモード付です。レーザーポイントが照射でき、ポイントの位置をリモコンで微調整できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。防塵・防水性能IP66
用途各種墨出し作業に。材質(本体)ABS樹脂質量(g)1845規格防塵・防水構造(IP66)電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)180×138×210精度水平精度:±10mm/100m 鉛直精度:±15mm/100m範囲測定範囲:直径800m(半径400m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°、スキャン幅:15°/50°/100°/220°回転速度(min-1[r.p.m])600/450/300/150/0保証期間1年間盗難・火災補償付
スピニングレーザー 'H-3 シンワ測定スピニングレーザー 'H-3シンワ測定
88,900税込97,790
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途各種基準出しに使用。付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600測定範囲(m)直径400(半径200)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
スピニングレーザー 'HV-3 シンワ測定スピニングレーザー 'HV-3シンワ測定
119,000税込130,900
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200°付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0測定範囲(m)直径800(半径400)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セットシンワ測定
179,000税込196,900
1セット
当日出荷から21日以内出荷
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業にセット内容レーザー墨出器:70865、受光器:71501、三脚:76629、アルミケース、水平調整三脚アダプター、充電電池ボックス、充電アダプター、レーザーメガネ、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス質量(kg)2.76電源リチウムイオン電池精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.03°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)513~530自動補正範囲±3°縦(mm)190横(mm)128制動方式振り子+磁器ダンパー方式レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 21 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E グリーン 21 受光器・三脚セットシンワ測定
88,900税込97,790
1セット
当日出荷から4日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21 シンワ測定レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21シンワ測定
69,900税込76,890
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 31 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E グリーン 31 受光器・三脚セットシンワ測定
97,900税込107,690
1セット
当日出荷から4日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIAーE グリーン 31 シンワ測定レーザーロボ LEXIAーE グリーン 31シンワ測定
86,900税込95,590
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51 受光器・三脚セットシンワ測定
139,000税込152,900
1セット
4日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51 シンワ測定レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51シンワ測定
109,000税込119,900
1台ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51AR 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51AR 受光器・三脚セットシンワ測定
169,000税込185,900
1セット
4日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)190×128×128本体質量(g)1250精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51ARシンワ測定
159,000税込174,900
1台ほか
4日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)190×128×128本体質量(g)1250精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:360警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セットシンワ測定
69,900税込76,890
1セット
翌々日出荷から21日以内出荷
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。光源可視半導体レーザーレーザー出力(mW)1以下(クラス2)本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)3200

レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器本体