絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • MUTOH(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラエンコーダ 小野測器ローラエンコーダ小野測器
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)質量(g)約400電源(V)DC12±5%(100mA以下)材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)周長(mm)200出力波形2相方形波取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)起動トルク1mN・m保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事)耐衝撃(m/s2)196耐振動(m/s2)19.6RoHS指令(10物質対応)対応位相差90±45°慣性モーメント(kg・cm2)0.6許容軸荷重(N)ラジアル:20

エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

エンコーダその他関連用品