絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
センサ形状
  • 円柱形(1)
  • 角形(1)
検出距離(mm)
  • 1
  • 1.5(26)
  • 2(55)
  • 2.5(13)
  • 3(33)
  • 4(47)
  • 5(46)
  • 6(10)
  • 7(28)
  • 8(37)
  • 10(61)
  • 12(11)
  • 14(9)
  • 15(38)
  • 18(7)
  • 20(21)
  • 22(5)
  • 25(7)
  • 30(8)
  • その他(8)
検出対象
  • 磁性金属(4)
ヘッド形状
  • (3)
  • (1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ形状から絞り込む
円柱形(1)
角形(1)
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
スマート近接センサ omron(オムロン)スマート近接センサomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
近鉄スイッチ アサ電子工業近鉄スイッチアサ電子工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
センサ形状角型検出対象ヘッド形状使用周囲湿度20~80%RH動作OFF→ON電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)向き磁気検出:上向き使用周囲湿度(%RH)20~80
アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵超小型近接センサCONTRINEX(コントリネックス)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
Φ3という市場で最も小型のサイズでありながらアンプ内蔵かつ検出表示LED付き近接センサ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70ハウジング(mm)Φ3出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
近接センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)近接センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ分離型/中継型
近鉄センサ(3線式) AR101 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR101アサ電子工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・細長のスペースにも対応。・ドリル折損検出。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ・アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面取付M2.5タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄線Φ1:1.0、ハイスドリルΦ1.5:1.5、鉄 □10×1t:1.0材質(ケース)【本体】耐熱ABS【検出部】SUS304電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
近鉄センサ(3線式) AR001 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR001アサ電子工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・近鉄センサとしては最小クラス(同社内比較)。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄線 Φ2:1.0、鉄 □30×1t:2.0材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15検出対象鉄などの磁性体のみ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 埋込型 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 25Hz誘導型センサ XS1 M8-L50MM-STAINLESS-SN1MM-24.240VAC/DC ケーブル 10Mケーブル長(m)2検出距離(mm)1電源電圧(V)24→210 DC、24→240 AC保護等級IP67ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)210
アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵超小型近接センサCONTRINEX(コントリネックス)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出検出距離(mm)1保護等級IP67ハウジングM4材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70材質(検出面)ポリエステル出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ

近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

近接センサ本体