絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(16)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(4)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(1)
センサ形状
  • -(1)
  • その他(2)
  • ネジ形(12)
  • 角形(3)
検出距離(mm)
  • 7
  • 1(9)
  • 1.5(26)
  • 2(55)
  • 2.5(13)
  • 3(33)
  • 4(47)
  • 5(46)
  • 6(10)
  • 8(37)
  • 10(61)
  • 12(11)
  • 14(9)
  • 15(39)
  • 18(7)
  • 20(21)
  • 22(5)
  • 25(7)
  • 30(8)
  • その他(8)
検出対象
  • 磁性金属(11)
  • 非磁性金属(2)
ヘッド形状
  • ネジ(12)
  • (4)
  • (3)
検出方式
  • その他(3)
  • 高周波発振型(6)
その他・高周波発振型
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ形状から絞り込む
-(1)
その他(2)
ネジ形(12)
角形(3)
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Qomron(オムロン)(8件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から70日以内出荷
豊富な機種で種々の用途に対応取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに金属直取りつけが可能(-Nタイプ)種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式omron(オムロン)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH omron(オムロン)高温・洗浄工程向け近接センサ E2EHomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-10~15シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 隣接取付に対応した異周波機種をご用意 使用電圧:DC24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から27日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(1.7MB)検出対象磁性金属
スマート近接センサ omron(オムロン)スマート近接センサomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式omron(オムロン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
直交流両用タイプ
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-10~15シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66) 使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ) 出力形態:直流電圧出力
取付非埋込み電源(V)DC10~16保護構造IP66シリーズ10~15出力直流電圧検出方式誘導ヘッド形状検出面前面検出対象鉄/非鉄金属センサ形状樹脂角型
耐油近接センサ E2ER omron(オムロン)耐油近接センサ E2ERomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から42日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から42日以内出荷
フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性
保護構造IEC規格 IP67動作モードNO
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(1.8MB)検出対象磁性金属
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7Domron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM12タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離7mm ±10%設定距離(mm)0~4.9ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM12電源の種類直流2線式
シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
17,900税込19,690
1個
当日出荷から29日以内出荷
自動車製造ラインの溶接工程向けに最適。各種スパッタ防止対策が施されています。
検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ
シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。
ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)動作形態N.O.材質(ケース)黄銅Niメッキ絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時)材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)AC2以下、DC1以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)材質(ホルダー)PBT樹脂応差動作距離の10%以下関連資料(3.31MB)
プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサazbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)表示灯は後方からも確認可能。小形・省スペース。高いシール性。(IP67)充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)
センサ形状ネジ型シールド形状シールド検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧AC100/200V 50/60Hz DC24Vコード長さ(m)(標準)2接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)材質(センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂使用電圧範囲(V)AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V)動作形態N.O.耐電圧AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間制御出力(開閉電流)5~100mA(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時)漏れ電流(mA)AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯応差動作距離の10%以下
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサazbil(旧:山武)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24Vコード長さ(m)0.3接続方式プリワイヤコネクタ使用温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護漏れ電流(mA)0.55以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)応差動作距離の15%以下特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振仕様シリンダ形直流2線式タイプ有極性電源電圧(V)DC 12/24材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ材質(検出面)PBT樹脂材質(コンタクト)黄銅金メッキ材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hzomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金材質真鍮製、締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ、コード:塩化ビニル(PVC)長さ(mm)47.1幅(mm)21サイズM12質量(g)約70(梱包状態)ボディサイズ標準保護構造コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)IP69Kコード長さ(m)2接続方式コード引き出し、ケーブル標準検出物体(mm)鉄21×21×1検出距離(mm)7±10%材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキセンサー技術:誘導電源電圧(V)DC 10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~5.6検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下極性無極性最大応答周波数(kHz)350シールドシールドタイプ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下ねじの呼びM12×1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回実装タイプ埋込型最大DC電圧(V)30使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h開閉容量(mA)3~100
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
12,880税込14,168
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
近接センサ APS-GMCシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-GMCシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
省配線:2線式のため、従来の3線式に比べ配線工数が3分の2になります。 省電力:3線式の消費電流が10~20mA程度あるのに比べ、2線式の出力OFF時の電流(オフ状態電流)は0.55mA以下となり、省電力化が行えます。 長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMC出力2線・NO検出方式誘導
円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式)AUTONICS(オートニクス)
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
長距離検出ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)耐油強化ケーブル採用フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□
形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)出力形式N.Oシールド形状シールド
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)AUTONICS(オートニクス)
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
IO-Link通信可能長距離検出様々な配線種類と検出面サイズをインナップ360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)センサケーブルの連結部屈曲強度強化耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)出力形式IO-Link/SIOモード切替
フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサCONTRINEX(コントリネックス)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
堅牢なフルメタル一体型ハウジング(角型フラット形状)にセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
用途スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出検出距離(mm)7接続方法PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール保護等級IP68/69Kハウジング角型フラット材質(ハウジング)ステンレス SUS316L材質(検出面)ステンレス SUS316L応答周波数(kHz)15出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ) E2EQI omron(オムロン)IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ) E2EQIomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67

近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

近接センサ本体