絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • RS PRO(207)
  • omron(オムロン)(196)
  • アサ電子工業(187)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(117)
  • azbil(旧:山武)(71)
  • SICK(43)
  • オムロンヘルスケア(35)
  • AUTONICS(オートニクス)(34)
  • PEPPERL+FUCHS(26)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(21)
  • Metrol(メトロール)(17)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • Baumer(13)
  • 富士電機(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • 近藤製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ形状から絞り込む
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:25mm●応答周波数:2000 Hz●奥行き:5mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8242アズワン品番65-7355-86
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-FlushBALLUFF
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:53mm●幅:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8243アズワン品番65-7355-88
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 FlushBALLUFF
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:51mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8229アズワン品番65-7355-64
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:53mm●応答周波数:2500 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8195アズワン品番65-7357-26
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 FlushBALLUFF
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:M5 コネクタ●シリーズ:BES●長さ:29mm●幅:5mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8206アズワン品番65-7355-63
近接センサ 円筒形 検出範囲 4 mm BALLUFF近接センサ 円筒形 検出範囲 4 mmBALLUFF
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
BALLUFF 標準誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、直径 3 mm から角型 80 x 80 mm まで用意されています。堅牢性と信頼性が高くなっています この誘導型センサは世界中に存在します 特に経済的なソリューションを提供します
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:円筒形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:60mm●コード番号:205-0455アズワン品番65-7305-92
近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 2.5kHz BALLUFF近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 2.5kHzBALLUFF
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
BES 3 / 4線式M12誘導型近接センサこのBALLUFF BESシリーズのM12円筒形誘導型近接センサ製品は、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし 3 / 4線式DC構成
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:10.5mm●幅:30mm●奥行き:16.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:905-5135アズワン品番65-7326-54
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 BALLUFF近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1BALLUFF
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
メーカーの標準誘導型センサは、金属分野での物体検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。 堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:66mm●幅:18mm●最大AC電圧:250V●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:192-0669アズワン品番65-7347-75
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 BALLUFF近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30BALLUFF
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世界中に最短の時間で配送できます。ハウジング材質は黄銅、ニッケルめっきです IP 等級は IP68 です
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:83mm●コード番号:224-5729アズワン品番65-7311-93
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M20 Non-Flush BALLUFF誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M20 Non-FlushBALLUFF
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M20●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 ミリ●接続方式:ネジ端子●電源電圧:10 →55 VDC●長さ:120mm●応答周波数:100 Hz●奥行き:40mm●実装タイプ:非水洗式●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-84
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm Flush BALLUFF誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm FlushBALLUFF
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:30mm●応答周波数:2500 Hz●奥行き:10.5mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7354-91
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 x 1.5 FlushBALLUFF
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●幅:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルメッキ●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-47
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.8 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.8 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-FlushBALLUFF
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 ミリ●接続方式:M8コネクター●シリーズ:BES●長さ:60mm●応答周波数:1200 Hz●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7354-86
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:80 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7357-40
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M8 x 1 FlushBALLUFF
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M8コネクター●シリーズ:BES●長さ:60mm●応答周波数:1200 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-58
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-FlushBALLUFF
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:58mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7354-92
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.8 mm ねじの呼び M18 x 1 Non-Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.8 mm ねじの呼び M18 x 1 Non-FlushBALLUFF
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.6 ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:55mm●幅:18mm●実装タイプ:非水洗式●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7354-63
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm ねじの呼び M8 x 1 FlushBALLUFF
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NAMUR●検出範囲:1 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:7.7 → 9 VDC●長さ:30mm●幅:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7356-19
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 FlushBALLUFF
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:27mm●幅:4mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7357-34

近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

近接センサ本体