絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • RS PRO(207)
  • omron(オムロン)(196)
  • アサ電子工業(187)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(136)
  • azbil(旧:山武)(71)
  • SICK(43)
  • AUTONICS(オートニクス)(34)
  • BALLUFF(29)
  • PEPPERL+FUCHS(26)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(21)
  • Metrol(メトロール)(17)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • Baumer(13)
  • 富士電機(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • 近藤製作所(2)
検出距離(mm)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ形状から絞り込む
誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 5 mmオムロンヘルスケア
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から7日以内出荷
Omron TL-N/TL-Q シリーズは、制限制御、計数制御、その他の用途( -N モデル)のあらゆるタイプの用途に対応する矩形標準近接センサです。これらのモデルには、DC 2 線モデル、DC 3 線モデル、及び AC 2 線モデルがあります。このセンサは、設置が簡単で、高速パルス発生器、高速回転制御などを実現します。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー誘導電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)電源の種類直流3線式
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
欠品中
Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:7 mm●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:53mmアズワン品番65-7274-57
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現しま
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:56mmアズワン品番65-7273-12
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:M12コネクタ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズが
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
4,928税込5,421特価
1個
当日出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:配線済みアズワン品番65-7354-48
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Linkオムロンヘルスケア
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mmアズワン品番65-7276-83
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30オムロンヘルスケア
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から30日以内出荷
検出距離(mm)2検出ヘッドサイズM8
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30オムロンヘルスケア
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12コネクタアズワン品番65-7354-39
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 2.5 mm オムロンヘルスケア誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 2.5 mmオムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●本体形状:Rectangular●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:23mmアズワン品番65-7280-37
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz オムロンヘルスケア近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hzオムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
TL-N;TL-Q標準誘導型センサTL-N及びTL-Qシリーズの誘導型近接センサモデルは、制限制御、集計制御、その他の用途に最適金属に直接取り付け(TL-Nのみ)取り付けが容易高速パルス発生器、高速回転制御
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:32mm●幅:17mm●奥行き:17mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●最大スイッチング周波数:500Hz●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-81
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hzオムロンヘルスケア
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチールPBTP検出面材質LED表示消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hzオムロンヘルスケア
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲:-25→+70℃供給電圧:10→35Vdc消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Linkオムロンヘルスケア
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:77.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7358-20
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hzオムロンヘルスケア
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
E2EXシールド付きDC3ワイヤセンサオムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質LED表示3ワイヤDCシールド付き
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:7 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7348-30
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 250Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 250Hzオムロンヘルスケア
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2ENEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:6 mm●接続方式:ケーブル●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定アズワン品番65-7282-54
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 IO-Linkオムロンヘルスケア
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避世界最長の検出距離です高輝度LEDで、インジケータは360°どこからでも目視できます。″e-jig″(取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか10秒です。耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●遮蔽:シールドなし●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7358-17
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHzオムロンヘルスケア
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲:-25→+70℃供給電圧:10→35Vdc消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:56mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7296-69
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 350Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 350Hzオムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2ENEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7284-35
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Linkオムロンヘルスケア
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避世界最長の検出距離です高輝度LEDで、インジケータは360°どこからでも目視できます。″e-jig″(取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか10秒です。耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:37.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7351-95
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzオムロンヘルスケア
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチールPBTP検出面材質LED表示消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●逆極性保護:ありアズワン品番65-7307-59
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzオムロンヘルスケア
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲:-25→+70℃供給電圧:10→35Vdc消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Linkオムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OmronElectronicsE2EWシリーズ溶接近接センサは、DC3線モデルでM18ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性ありステータスの視覚化を明確にする安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型アズワン品番65-7347-70
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hzオムロンヘルスケア
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避世界最長の検出距離です高輝度LEDで、インジケータは360°どこからでも目視できます。″e-jig″(取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか10秒です。耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金幅(mm)18質量(g)約95(梱包状態)タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)接続方式M12 4ピンコネクタ標準検出物体(mm)鉄36×36×1検出距離(mm)12±10%材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー(技術)誘導電源電圧(V)10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2保護等級IEC:IP67、IP69K (ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9))絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~9.6検出物体(可能)磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(Hz)500温度の影響-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート (PBT)表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/消灯)IO-Linkモード(COMモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/点滅(1s周期))耐振動耐久:10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向2h最大開閉電流(出力)16mA材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下出力形式PNPオープンコレクタ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2 X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m時)実装タイプ埋込型保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)検出ヘッドサイズM18電源の種類直流3線式
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 200Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 200Hzオムロンヘルスケア
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2ENEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:21mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7282-39
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hzオムロンヘルスケア
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2ENEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.6mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:パネル取り付け●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7282-32

近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

近接センサ本体