31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出対象から絞り込む
センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ岩田製作所
348税込383
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット L型近接用ブラケット 岩田製作所センサブラケット L型近接用ブラケット岩田製作所(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所センサブラケット L型ドグブラケット岩田製作所
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ岩田製作所
278税込306
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ岩田製作所
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ 岩田製作所ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ岩田製作所
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプLスライドタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ岩田製作所
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット Z型ドグブラケット 岩田製作所センサブラケット Z型ドグブラケット岩田製作所
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ岩田製作所
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプLタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨コード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット Z型近接用ブラケット 岩田製作所センサブラケット Z型近接用ブラケット岩田製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ岩田製作所
418税込460
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ岩田製作所
308税込339
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L型 HDタイプ(高剛性)岩田製作所
619税込681
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ岩田製作所
418税込460
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 近接用センサアタッチ 岩田製作所センサブラケット 近接用センサアタッチ岩田製作所
569税込626
1個
翌々日出荷
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式コンタクト(測定子) Metrol(メトロール)着脱式コンタクト(測定子)Metrol(メトロール)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
F4131WはΦ3平面の測定子です。超硬合金製。 F4130WはΦ2の球面の測定子です。超硬合金製。 F4129WはΦ1.5のニードルタイプの測定子で、超硬合金製。先端形状はSΦ1。穴の検出等に最適です。 F4150WはΦ3球面の測定子です。超硬合金製。 F4129AWはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。超硬合金製。調整式です。 穴の検出等に最適です。 F4132WはΦ5平面の測定子です。 F4161WはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。先端形状は平面になっています。穴の検出等に最適です。
用途P10DHA-T、P10DHA-TL、P10DHB-T、P10DHB-TL、P10DHLTB-T、P10DHLTB-TL、P10SHA-T、P10SHA-TL、P10SHB-T、P10SHB-TLに使用可能。高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト用の専用測定子です。測定子をスイッチ先端に取り付けてご使用ください。ケーブル長(m)3ケーブル耐油性2芯Φ5引張強度(N)30材質(コンタクト)超硬合金曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(2.06MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(1.57MB) 【徹底解説】たった10秒で簡単にカスタマイズできる高精度タッチスイッチ(1.69MB) 【保存版】センサ改善事例集(2.55MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) たった10秒で簡単にカスタマイズできる高精度タッチスイッチ(1.69MB) センサ改善事例(3.39MB)ケーブルタイプキャブタイヤ
センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(並列穴) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(並列穴)岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本材質アルミ質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(底面取付) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(底面取付)岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本材質アルミ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性)岩田製作所
519税込571
1個
翌々日出荷
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性)岩田製作所
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ azbil(旧:山武)近接センサazbil(旧:山武)
419税込461
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
近接センサ(ネジ型)用クイックマウント 岩田製作所近接センサ(ネジ型)用クイックマウント岩田製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合規格RoHS2
センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(底面取付) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(底面取付)岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本材質アルミ質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(直列穴) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(直列穴)岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(並列穴) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(並列穴)岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本材質アルミ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(直列穴) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(直列穴)岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×10 1本材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性)岩田製作所(1件のレビュー)
739税込813
1個
翌々日出荷
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付 HDタイプ(高剛性)岩田製作所
738税込812
1個
翌々日出荷
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性)岩田製作所
738税込812
1個
翌々日出荷
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
E2K-C オプション品 Y92Eシリーズ omron(オムロン)E2K-C オプション品 Y92Eシリーズomron(オムロン)
119税込131
1個
41日以内出荷

近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

小型近接センサ特集
おすすめ人気ランキング
近接センサその他関連用品