絞り込み
ブランド
  • ifm electronic
  • 岩田製作所(28)
  • omron(オムロン)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • Metrol(メトロール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出対象から絞り込む
NAMUR規格スイッチングアンプ ifm electronicNAMUR規格スイッチングアンプifm electronic
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
防爆エリアでの本質安全センサの運転用信頼性の高い短絡および断線監視出力機能を簡単にプログラミングLED表示で動作と状態を一目で確認DINレールに簡単かつ迅速に取付け
仕様出力数:デジタル出力: 2取付DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))外形寸法(mm)118.8×20×110保護構造IP 20出力開閉電流:100mAチャンネル数2消費電流(mA)< 50使用周囲温度(℃)-20~60短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 24応答周波数(Hz)(DC)5000入力電圧範囲(V)電源:-15~25%RoHS指令(10物質対応)対応

近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

近接センサその他関連用品