43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
59,980税込65,978
1パック(10個)
5日以内出荷
電気化学式COガスセンサ ・超小型 ・広い検知範囲 ・直線性の高いリニアな出力特性 ・高い再現性とガス選択性 ・優れた振動・衝撃耐久性 ・長寿命 ・個別感度データ及びトレーサビリティ付与
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブラケット 取り付けブラケット W24-2、W34 SICKブラケット 取り付けブラケット W24-2、W34SICK
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットSick W24-2、W34注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W24-2 、W34●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0123アズワン品番65-7314-30
コネクタ azbil(旧:山武)コネクタazbil(旧:山武)
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
接続方式挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上
ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研ガスセンサー 評価ボードフィガロ技研
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
空気質センサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インテリジェントアセットマネジメントタグ(100P AMS-nn用) ラリタンインテリジェントアセットマネジメントタグ(100P AMS-nn用)ラリタン
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
AMS-nn用インテリジェントアセットマネジメントタグ100パック 電子IDとバーコードつき
MELSENSOR ビジョンセンサ VS80 三菱電機MELSENSOR ビジョンセンサ VS80三菱電機
1,898,000税込2,087,800
1個
90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
位置センサ IC 基板 ハネウェル位置センサ IC 基板ハネウェル
839税込923
1個
7日以内出荷
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様●出力タイプ:レシオメトリック●電源電圧:4.5→ 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:216-6231アズワン品番65-7348-02
位置センサ IC 基板 ハネウェル位置センサ IC 基板ハネウェル
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様●出力タイプ:レシオメトリック●本体形状:ブロック形●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:4.5→ 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:216-6247アズワン品番65-7311-01
レベルセンサ IO-Link Baumerレベルセンサ IO-LinkBaumer
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:Adaptive Trigger 衛生試験●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:35V●電流 Max:53 mA●最大圧力:10バール●併用可能製品:液体、固体、顆粒、ペースト●許容電流値:100 mA●コード番号:210-0727アズワン品番65-7323-75
レベルスイッチ BaumerレベルスイッチBaumer
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:G1/2 インチ継手●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:50 mA●最大圧力:5バール●シリーズ:LBFS●コード番号:189-2700アズワン品番65-7352-03
レーザースキャナ S30B SICKレーザースキャナ S30BSICK
769,800税込846,780
1個
7日以内出荷
概要S300 標準は、保護フィールドを自由に定義できる用途に適したコスト効率の高いソリューションです。新しいトリプルフィールドモードでは、1 つの保護フィールドと 2 つの警告フィールドの 3 つのフィールドを同時に有効にできます。コンパクト設計のため、セーフティレーザースキャナはあらゆる機械に簡単に取り付けられます。S300 標準は、危険な場所と出入り口のエリアを水平と垂直に保護する場合に最適です。また、システムプラグに組み込まれた構成メモリにより、試運転が簡単になり、デバイスをすばやく交換できます。CD (設定及び診断ソフトウェア)を使用すると、保護及び警告フィールドを PC 又はラップトップで簡単かつ標準化された方法で定義できます。一目でわかる小型設計 保護フィールド範囲: 2 m 又は 3 m スキャン角度: 270 ° 1 フィールドセット システムプラグに内蔵されている設定メモリ 安全な Sick デバイス通信用の EFI インターフェイス RS-422 経由の測定データ出力 垂直方向の適用の基準として輪郭を作成しますあなたの利点コンパクトな設計で統合が簡単 据置及び移動用途向けの簡単な設置、試運転、メンテナンス 卓越したコスト効果 270 ° のスキャン角度で、わずか 2 台のスキャナで完全なアプリケーション保護を実現します 安全工学生産性を損なうことなく 構成メモリを使用した迅速な再試運転 EFI 付き Sick 安全コントローラを使用して、簡単なモジュラ拡張、簡単なケーブル接続、追加機能を実現できます 数十年に及ぶ実績ある安全技術により、困難な条件下でも最高の信頼性と可用性が保証されます 垂直モードで簡単に位置合わせして安全に操作できます用途積込みステーションとアンロードステーションで危険領域の保護または存在の検出。 組み立てラインで危険区域を保護します 感圧性マットの交換 自動誘導車両の保護 小型で自動誘導された車両の保護(自動ガイドカート) 機械及びシステムのアクセス保護 組み立てステーションを危険ポイントで保護します注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●シリーズ:S30B●コンポーネントタイプ:スキャナ●最小スキャン距離:2m●コード番号:223-1008アズワン品番65-7309-38
ホール効果センサ ワイヤリード ハネウェルホール効果センサ ワイヤリードハネウェル
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
SR16 / SR17シリーズホール効果センサ金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
フロート スイッチ ポリプロピレン Lovatoフロート スイッチ ポリプロピレンLovato
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Lovato フロートスイッチ LVFS A1 D タイプは、水及び食料品の用途(水教育、噴水、水族館、ドリンク、魚のハッチなど)に適しています。 スイミングプールなどACS からの証明
仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7393アズワン品番65-7315-16
フロート スイッチ ステンレススチール WIKAフロート スイッチ ステンレススチールWIKA
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mm●コード番号:205-1291アズワン品番65-7305-86
ブラケット ユニバーサルバークランプシステム kt5-2、LUT3、W34 SICKブラケット ユニバーサルバークランプシステム kt5-2、LUT3、W34SICK
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ユニバーサルクランプブラケット用 Sick プレート G は、W34、LUT3、kt5-2 に使用できます。スチール製注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルバークランプシステム●併用可能製品:kt5-2 、LUT3 、W34●応用例:CS8 、kt5-2 、KT8 、KT10 、LUT3 、W24-2 、W34●シリーズ:BEF●コード番号:223-0954アズワン品番65-7295-43
ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M6 センサ SICKブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M6 センサSICK
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Terminal and Alignment ブラケット( M6 センサ用)プラスチック( PA6 )製です注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M6 センサ●応用例:丸型センサ、ハウジング径 6 mm 、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:プラスチック●コード番号:225-0037アズワン品番65-7311-56
ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M12センサ SICKブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M12センサSICK
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップなし。M12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック( PA12 )●コード番号:225-0039アズワン品番65-7314-61
ファイバアンプ 100 mm IP66 12 → 24 V dc omron(オムロン)ファイバアンプ 100 mm IP66 12 → 24 V dcomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN●応答時間:200 秒●IP保護等級:IP66●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:214-7916アズワン品番65-7279-35
ビジョンセンサ omron(オムロン)ビジョンセンサomron(オムロン)
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
ビジョンセンサ / マシンビジョンシステムで画像を解析し、外観検査、特性検査、位置決め、欠陥検査を実施できます。コンパクトハウジングで高度な検査。性能と機能を向上。カメラ、通信、ソフトウェアツール、その他多数。幅広い機器に適合するラインアップ
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480ピクセル●出力タイプ:NPN●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●接続方式:ケーブル●材質:PBT, PC, SUS●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:0℃●コード番号:146-6118アズワン品番65-7362-04
ビジョンセンサ omron(オムロン)ビジョンセンサomron(オムロン)
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
Omron FQ2 シリーズコードリーダーで、画像検査とコード検証の新規格のマルチコードを提供します。主な機能には、フィルタ機能(スムース、希釈、浸食、中央値)、再試行機能、コードエラー修正位置表示。動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●ライトソース:白色ライト●ビジョンのカラータイプ:モノクロ●検出範囲:56 → 215 mm●解像度:752 ´ 480●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●コード番号:215-7838アズワン品番65-7273-20
電気化学式センサー フィガロ技研電気化学式センサーフィガロ技研
159,800税込175,780
1パック(10個)
5日以内出荷
業務用ガス検知器
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電気化学式センサー 評価ボード フィガロ技研電気化学式センサー 評価ボードフィガロ技研
259,800税込285,780
1パック(10個)
5日以内出荷
ガスセンサFECSシリーズの評価
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電気化学式センサー フィガロ技研電気化学式センサーフィガロ技研
159,800税込175,780
1パック(10個)
5日以内出荷
業務用ガス検知器
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
29,980税込32,978
1パック(10個)
当日出荷
冷媒ガス検知用ガスセンサ ・微燃性冷媒ガスに対して高感度 ・改良された選択性 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
29,980税込32,978
1パック(10個)
当日出荷
有機溶剤の検知用
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm))検知原理MOS type検知範囲50~5000ppm EtOH対象ガスAlcohol、Solvent apors電流(mA)(Heater)42±4負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)210(typical)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
29,980税込32,978
1パック(10個)
当日出荷
メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VDC抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm))検知原理MOS type検知範囲1~25% LEL対象ガスMethane、Natural Gas電流(mA)(Heater)56±5負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)280±25RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
23,980税込26,378
1パック(10個)
当日出荷
空気の汚れ、悪臭検知用ガスセンサ ・アミン系、硫黄系等の悪臭物質に高感度 ・食品臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(ヒータ)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(ヒータ)67(室温で)、(センサ)20~200k(空中で)感度<0.5(Rs( エタノール:10ppm)/Rs(空気))検知原理酸化物半導体式検知範囲エタノール:1~10ppm対象ガス空気の汚れ (トリメチルアミン、メチルメルカプタンなど)電流(mA)(ヒータ)48負荷抵抗可変0.45kΩ min.測定条件(試験ガス)通常の空気20±2℃、65±5%R.H.消費電力(mW)(ヒータ)240(VH=5VDC)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間96時間以上操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージ(標準)TO-5メタル
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
19,980税込21,978
1パック(10個)
当日出荷
空気の汚れ検知用ガスセンサ ・タバコ、調理臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(Heater)approx 83 at room temp.(typical)、(Sensor)10k~90k in air感度0.3~0.6(Rs(H2:10ppm)/Rs(Air))検知原理MOS type検知範囲1~30ppm of H2対象ガスAir contaminants(hydrogen、ethanol、etc.)電流(mA)(Heater)42±4負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)normal air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)210(VH=5VDC)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
ガスセンサー モジュール フィガロ技研ガスセンサー モジュールフィガロ技研
64,980税込71,478
1パック(10個)
5日以内出荷
冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
主な用途空調機器用冷媒ガス漏えい検知RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス微燃性冷媒ガス(R-32)グリーン購入法適合
ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研ガスセンサー 評価ボードフィガロ技研
19,980税込21,978
1枚
17日以内出荷
COガスセンサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。 ※センサ商品に含まれません。別途購入をお願いします。
仕様出力増幅率:1×106使用温度範囲(℃)0~60出力(センサ)CO 0ppm時:1±0.05V、CO存在時最大出力:VIN-0.5V消費電流(mA)最大0.5以下対象ガス一酸化炭素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)95以下(出力の温度補正なし)
ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研ガスセンサー 評価ボードフィガロ技研
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
ガスセンサのガス試験評価
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研ガスセンサー 評価ボードフィガロ技研
37,980税込41,778
1パック(10個)
当日出荷
TGS26の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
使用温度範囲(℃)-10~50出力(センサ)最大5V対応TGS26シリーズセンサRoHS指令(10物質対応)対応操作回路電圧(V)DC5±0.05グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
ガスセンサー EC01 吸排気口付き蓋 フィガロ技研ガスセンサー EC01 吸排気口付き蓋フィガロ技研
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
吸排気口付き蓋
外径(Φmm)(吸排気口)32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー EC01モジュール測定用ボード フィガロ技研ガスセンサー EC01モジュール測定用ボードフィガロ技研
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
モジュール用測定ボード
寸法(mm)(基板)200×258RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー ガス試験槽 フィガロ技研ガスセンサー ガス試験槽フィガロ技研
189,800税込208,780
1個
当日出荷
ガスセンサのガス試験評価
寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず)質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む)材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100~240消費電力(W)2(Fan_ON時)内容積(L)(有効)10.3構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml)材質(カバー)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー モジュール フィガロ技研ガスセンサー モジュールフィガロ技研
79,980税込87,978
1パック(10個)
5日以内出荷
一酸化炭素センサモジュール ・容易な機器組込 ・ガス濃度比例の電圧出力 ・メンテナスフリー・電池駆動も可能
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー モジュール フィガロ技研ガスセンサー モジュールフィガロ技研
99,980税込109,978
1パック(10個)
当日出荷
可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き
寸法(mm)50×30×25.3質量(g)15以下使用温度範囲(℃)-10~60消費電力(W)1.5以下精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中)出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONCセンサーTGS6812(接触燃焼式センサ)対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応)保存温度範囲(℃)-10~60取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置するRoHS指令(10物質対応)対応応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間)グリーン購入法適合入力電源(V)DC5±0.2保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研ガスセンサー 評価ボードフィガロ技研
94,980税込104,478
1パック(10枚)
5日以内出荷
ガスセンサ TGS2602の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研ガスセンサー 評価ボードフィガロ技研
89,980税込98,978
1パック(10枚)
5日以内出荷
ガスセンサ TGS2600の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

振動センサ/漏液センサ/その他センサ』には他にこんなカテゴリがあります

振動センサ/漏液センサ/その他センサオプション