43件中 4143
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏油検知器LZシリーズ(変換器) ノーケン漏油検知器LZシリーズ(変換器)ノーケン
47,980税込52,778
1個
22日以内出荷
検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。材質(パネル)ポリカーボネート電源(100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ出力信号無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)
エンジン用排ガスセンサー(焼結フィルタ付) エスコエンジン用排ガスセンサー(焼結フィルタ付)エスコ
84,000税込92,400
1台
8日以内出荷
EA770TB-50用。排ガス測定と並行して排ガス温度の測定が可能。応答速度が速い熱電対。現場でユーザ自身が取付け可能。高温でも安全に使える耐熱ハンドル付き。テストーの工業エンジン用排ガスプローブ専用のアクセサリです。燃焼排ガス分析計 testo 340/350と接続してお使いください。この熱電対を使うと、排ガス測定と並行して排ガス温度を測定できます。金属製の耐熱ハンドルがついているので扱いやすく、燃える危険を最小に抑えて安全に作業することができます。
材質ステンレス質量(g)182ケーブル長(m)4最高温度(℃)1000シャフト長さ(mm)430径(mm)シャフト:2
エンジン用排ガスセンサー(焼結フィルタ付) エスコエンジン用排ガスセンサー(焼結フィルタ付)エスコ
199,000税込218,900
1台
8日以内出荷
EA770TB-21用。ディーゼルエンジンの測定に役立つ、煤塵を防ぐ焼結フィルタ付。排ガスダクトから放出された高温でハンドル部が溶けるのを防ぎます。ホース内に汚染を防ぐインラインフィルタ付。オプションの熱電対で温度測定も可能。工業エンジンなどの燃焼ガス測定に最適なエンジン用排ガスプローブです。煤塵からプローブを焼結フィルタが溶接されているため、ディーゼルエンジンの測定も可能です。設置型の工業用エンジンの燃焼ガスの測定に特に威力を発揮します。ハンドル部も含めてすべて金属製なので、燃 焼ガスのダクトから放出された熱により溶けることを防ぎます。プローブ先端は100mbarまでの高圧測定も可能です。フィルタはガスサンプリングプローブを煤塵から保護します。フィルタ自体が排ガスプローブに溶接されているため、測定中に滑りおちたり、紛失したりすることがありません。
材質ステンレス黒/シルバー質量(g)670シャフト径(Φmm)8ケーブル長(m)4最高温度(℃)1000先端長(mm)シャフト:14シャフト長さ(mm)335

振動センサ/漏液センサ/その他センサ』には他にこんなカテゴリがあります

振動センサ/漏液センサ/その他センサオプション