87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)

    片側コネクタコード 投光器用・受光器用

    omron(オムロン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セットほか
    3日以内出荷
  • センサ用取りつけ金具 omron(オムロン)

    センサ用取りつけ金具

    omron(オムロン)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から68日以内出荷
  • 本体ケーブル omron(オムロン)

    本体ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷
  • フリーロケーション金具 omron(オムロン)

    フリーロケーション金具

    omron(オムロン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    種類標準金具(中間金具兼用)
  • ライトカーテン(Arm/footタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン(Arm/footタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    4日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1セットほか
    37日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    用途脚、人体通過検出、存在検知付属品取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A55シリーズレンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護最小検出物体Φ55mmの不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ55
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1セットほか
    3日以内出荷から37日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
  • 保護金具 omron(オムロン)

    保護金具

    omron(オムロン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付ねじ材質鉄種類保護金具
  • エリアセンサBWシリーズ用ケーブル AUTONICS(オートニクス)

    エリアセンサBWシリーズ用ケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    エリアセンサBWシリーズケーブル。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティライトカーテン F3SJ用 省配線用ケーブル omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ用 省配線用ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • ミューティングセンサスタンド omron(オムロン)

    ミューティングセンサスタンド

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    70日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板種類スタンド角度調整ベース
  • フロア設置スタンド omron(オムロン)

    フロア設置スタンド

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    70日以内出荷
    幅(mm)90.8高さ(mm)1310
  • スタンド角度調整ベース omron(オムロン)

    スタンド角度調整ベース

    omron(オムロン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    70日以内出荷
    幅(mm)90.8高さ(mm)990
  • フロア設置ミラー omron(オムロン)

    フロア設置ミラー

    omron(オムロン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    70日以内出荷
    幅(mm)75.4高さ(mm)1310
  • フロア設置スタンド omron(オムロン)

    フロア設置スタンド

    omron(オムロン)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    70日以内出荷
    幅(mm)75.4高さ(mm)990
  • インテリジェントタップ omron(オムロン)

    インテリジェントタップ

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • フロア設置ミラー omron(オムロン)

    フロア設置ミラー

    omron(オムロン)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    70日以内出荷
  • 上下金具 omron(オムロン)

    上下金具

    omron(オムロン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    種類上下金具(横穴2丸穴1)
  • 標準金具 omron(オムロン)

    標準金具

    omron(オムロン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    種類上下金具(横穴2)対応F3SG-RA/-RE互換
  • ランプ omron(オムロン)

    ランプ

    omron(オムロン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    70日以内出荷
    種類上下金具(縦穴3)対応MS4800互換
  • 固定金具 omron(オムロン)

    固定金具

    omron(オムロン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    種類フリーロケーション金具(中間金具兼用)可動範囲(°)±15
  • 上下金具 omron(オムロン)

    上下金具

    omron(オムロン)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • 前面保護カバー omron(オムロン)

    前面保護カバー

    omron(オムロン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
  • コネクタコード omron(オムロン)

    コネクタコード

    omron(オムロン)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    種類前面保護カバー検出幅(mm)360
  • ミューティングセンサスタンド用ライトカーテン固定金具 omron(オムロン)

    ミューティングセンサスタンド用ライトカーテン固定金具

    omron(オムロン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    70日以内出荷
    長さ(mm)150種類透過形ミューティングセンサ取付用
  • ミューティングセンサスタンド omron(オムロン)

    ミューティングセンサスタンド

    omron(オムロン)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    70日以内出荷
    種類回帰反射形ミューティングセンサ取付
  • 超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用保護ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    BWPKシリーズ用保護ブラケット
    RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)144
  • 超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)

    超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    BWPKシリーズ用L形ブラケット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    22日以内出荷
    BWP20-20(P)用保護ブラケット
    RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)434
  • 薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    22日以内出荷
    BWP20-16(P)用保護ブラケット
    RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)354
  • 薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    22日以内出荷
    BWP20-12(P)用保護ブラケット
    RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)274
  • 薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    22日以内出荷
    BWP20-08(P)用保護ブラケット
    RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)194
  • 薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)

    薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    BWPシリーズ用L形ブラケット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)

    薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    BWPシリーズ用プラット形ブラケット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチビームセーフティセンサ omron(オムロン)

    マルチビームセーフティセンサ

    omron(オムロン)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められています。 F3SG-SR/PGシリーズは、幅広いラインアップに加え、世界各国の安全規格に対応しています。 また設計~メンテナンスまで安全システム構築のすべてのシーンでお役立ちする機能を備えています。 このシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。
    仕様ESPE:タイプ4機能アドバンスドタイプ
  • 投光器接続用・ 受光器接続用の セット omron(オムロン)

    投光器接続用・ 受光器接続用の セット

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    32日以内出荷
    種類投光器接続用・受光器接続用のセット
  • 受光器接続専用 M12コネクタ 省配線用 omron(オムロン)

    受光器接続専用 M12コネクタ 省配線用

    omron(オムロン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    32日以内出荷
  • セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用耐環境対応ケース omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用耐環境対応ケース

    omron(オムロン)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    68日以内出荷から102日以内出荷
  • セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバー omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバー

    omron(オムロン)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    68日以内出荷
    仕様プロテクトバー内容本体金具1本・背面取り付け用金具2個、検出幅に応じた中間金具(0~2個)を含む

『エリアセンサ・ライトカーテン』には他にこんなカテゴリがあります

エリアセンサ・ライトカーテンその他関連用品