31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール ケーブル長(m)0.1 線径(Φmm)0.32 測定方法K熱電対
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

デジタル回転計(EA714KB)に接続することで、本体の投受光部の代わりになるプローブです。
用途(EA714KB用)延長光電プローブ。 材質樹脂 寸法(mm)21×56 質量(g)49
1個
7,080 税込7,788
翌日出荷

T熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール ケーブル長(m)0.1 線径(Φmm)0.32 測定方法T熱電対
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

K熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

T熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール ケーブル長(m)0.1 線径(Φmm)0.33 測定方法T熱電対
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
仕様電波範囲:100m 質量(g)127.4 タイプ無線プローブ 外形寸法(mm)90×30×183(H) 電源単4電池×3本(付属) 測定範囲(℃)-40~150 精度±1.3℃(-20~85℃) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)150 動作温度(℃)-20~50 保管温度範囲(℃)-20~60 アズワン品番65-2176-79
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m アズワン品番65-2176-78
1組(2個)
14,000 税込15,400
翌日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ
仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア) アズワン品番65-2176-77
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

仕様1.2mケーブル 測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RH センサー寸法(mm)直径12×10mm
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

仕様無線プローブタイプ 付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本 測定範囲‐150/150hPa サイズ36(W)×23(D)×148(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa) 分解能0.01hPa 機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

仕様K熱電対 材質SUS316 長さ(mm)300 外径(mm)直径3.2
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

仕様K熱電対 材質SUS316 長さ(mm)200 外径(mm)直径3.2
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

仕様K熱電対 材質SUS316 長さ(mm)100 外径(mm)直径3.2
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

仕様K熱電対 材質SUS316 長さ(mm)300 外径(mm)直径1.6
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様K熱電対 材質SUS316 長さ(mm)200 外径(mm)直径1.6
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様K熱電対 材質SUS316 長さ(mm)100 外径(mm)直径1.6
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

用途液性・粘性体・半固体 測定範囲(℃)‐30.0/199.9 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径3.0×100
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

用途極細投げ込み用 測定範囲(℃)0/200 コード長さ(m)3 センサー寸法(mm)直径2.0×85
1個
15,400 税込16,940
8日以内出荷

用途アスファルト 測定範囲(℃)0/300 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径5.0×250
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

用途液性・粘性体 測定範囲(℃)‐100/300 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径1.0×1000
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

用途一般計測 測定範囲(℃)‐100/700 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径3.2×250
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

用途アスファルト用(オールステンレス) 温度範囲(℃)0/300℃ コード長さ(m)1.5m
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

用途極細 温度範囲(℃)‐50/300℃ コード長さ(m)0.75m
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

エスコ品番EA701CA-1 全長(mm)100 測定範囲(℃)-50~250 測定方法K熱電対 適合品番EA701CA用 センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい 先端材質ステンレス
1個
8,090 税込8,899
翌日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

エスコ品番EA701CA-3 全長(mm)180 測定範囲(℃)-50~650 測定方法K熱電対 適合品番EA701CA用 センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、ストレート表面用 先端材質ステンレス
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

エスコ品番EA701CA-4 全長(mm)180 測定範囲(℃)-50~400 測定方法K熱電対 適合品番EA701CA用 センサー空気MAX400℃ 先端材質ステンレス
1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

エスコ品番EA701CA-2 全長(mm)130 測定範囲(℃)-50~500 測定方法K熱電対 適合品番EA701CA用 センサー液温MAX500℃ 先端材質ステンレス
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

エスコ品番EA701CA-6 測定範囲(℃)-50~180 ケーブル長(m)1 適合品番EA701CA用 センサー吸着磁石付表面MAX180℃
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

エスコ品番EA701CA-3B 全長(mm)180 測定範囲(℃)-50~650 角度(°)45 測定方法K熱電対 適合品番EA701CA用 センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、45°曲がり表面用MAX650℃ 先端材質ステンレス
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります