絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(390)
  • CHINO(チノー)(127)
  • 佐藤計量器製作所(44)
  • エスコ(31)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • 山里産業(ヤマリ)(24)
  • 林電工(23)
  • 三商(17)
  • azbil(旧:山武)(15)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
  • 安立計器(14)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • スリーハイ(10)
  • ライン精機(9)
  • カノマックス(KANOMAX)(9)
  • 熱研(8)
  • TOKO(東洋計器興業)(7)
  • マザーツール(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出対象から絞り込む
testo625用温湿度モジュール testo(テストー)testo625用温湿度モジュールtesto(テストー)
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
testo625の交換用センサです。
セット内容温湿度モジュール外形寸法(mm)170×50×300精度(%)±2.0(TPM)湿度測定範囲(%)0.5~40表示分解能(%)0.5バッテリー単四形電池×2
高精度圧力露点プローブ testo(テストー)高精度圧力露点プローブtesto(テストー)
259,800税込285,780
1本
22日以内出荷
TESTO635用圧力露点プローブです。 -45℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。 -40℃tpdでの検査証付です。
用途圧縮エア内露点温度計測トラスコ品番817-3464
高温用温湿度プローブ testo(テストー)高温用温湿度プローブtesto(テストー)
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
自動機能切替します。 LEDライト付きです。
トラスコ品番817-3462精度湿度(%rh):±2(2~98%rh) 温度(℃):±0.2
TESTO176T4温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点 testo(テストー)TESTO176T4温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点testo(テストー)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。
温度範囲(℃)-200~1000℃(熱電対によりことなる)仕様TK熱電対対応トラスコ品番819-3710セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書外形寸法(mm)103×63×33精度(℃)±1%rdg(-200~-100.1℃)、±0.3(-100~70℃)、±0.5%rdg(その他)材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal電池寿命約8年(15分間隔)メモリー数200万データ
T熱電対防水型食品用温度プローブ testo(テストー)T熱電対防水型食品用温度プローブtesto(テストー)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。
トラスコ品番819-3661寸法(mm)110×4Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)30先端径(Φmm)3.2
T熱電対防水型高精度浸漬/芯温プローブ testo(テストー)T熱電対防水型高精度浸漬/芯温プローブtesto(テストー)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度心温プローブ。
トラスコ品番819-3658寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)7先端径(Φmm)4
T熱電対超高速ニードル型プローブ testo(テストー)T熱電対超高速ニードル型プローブtesto(テストー)
28,980税込31,878
1本
23日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度・高速応答プローブ。
トラスコ品番819-3676寸法(mm)150×1.4Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~250精度(℃)±0.2応答時間(秒)2
K熱電対輻射熱プローブ testo(テストー)K熱電対輻射熱プローブtesto(テストー)
89,980税込98,978
1個
18日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)0~120仕様輻射熱測定トラスコ品番819-3645寸法(mm)150Φケーブル長(m)3精度(℃)±0.5
K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブtesto(テストー)
30,980税込34,078
1本
当日出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付き心温プローブ。
トラスコ品番819-3651使用温度範囲(℃)-40~250ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)3
K熱電対マグネット式表面温度プローブ testo(テストー)K熱電対マグネット式表面温度プローブtesto(テストー)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 10Nのマグネット式表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3654寸法(mm)150×1.4Φ使用温度範囲(℃)-40~170ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)150先端径(Φmm)1
K熱電対クリップ式表面温度プローブ testo(テストー)K熱電対クリップ式表面温度プローブtesto(テストー)
15,980税込17,578
1本
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 25mmmまでの配管に対応。 クリップ式でしっかり測定。
トラスコ品番819-3653寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-40~100ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75) testo(テストー)面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75)testo(テストー)
15,980税込17,578
1台
16日以内出荷
手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。 パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)63測定範囲(℃)-50~70精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25)応答速度60秒RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65) testo(テストー)パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65)testo(テストー)
31,980税込35,178
1台
16日以内出荷
温度を素早く正確に測定:対応する測定器 (別売り) にパイプクランプ表面温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプクランプ表面温度プローブ (NTC) と測定器を接続します。パイプクランプ表面温度プローブには高品質なNTCセンサを搭載。万が一破損しても、簡単にセンサヘッドの交換ができます。 パイプ (直径5~65 mm) の表面温度を測定するパイプクランプ表面温度プローブ (NTC) は、幅広い用途に利用できます。すぐに留めることができるため、パイプへの表面温度プローブの着脱が容易です。
用途暖房システムの流れ温度・戻り温度の測定や、冷凍空調システムの温度チェックなどに特に適しています。付属品パイプクランプ表面温度プローブ(NTC)(Φ5~65mm)、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)140測定範囲(℃)-50~120精度±0.2(-25~80)RoHS指令(10物質対応)対応
温度プローブ1.3m(testo110用) testo(テストー)温度プローブ1.3m(testo110用)testo(テストー)
48,980税込53,878
1台ほか
5日以内出荷から40日以内出荷
デジタルプローブは、校正や調整のデータをプローブに保存することができます。常に正確な測定を行えるだけでなく、測定器管理のための便利な機能を搭載しています。デジタルプローブは、接続対象の測定器の精度を加味する必要がないため、予備のプローブを差し替えれば測定を中断する必要はなく、さらに動作中に交換することができます。 デジタルプローブは、testo 150 TUC4データロガーに対応しています。
フレキシブルプローブ1m(testo110用) testo(テストー)フレキシブルプローブ1m(testo110用)testo(テストー)
109,800税込120,780
1台ほか
23日以内出荷から40日以内出荷
フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。 推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など) デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途研究室や産業現場での測定に最適
ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用) testo(テストー)ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用)testo(テストー)
53,980税込59,378
1台ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
研究室や産業現場での測定に最適です。ガラス被膜ラボ用プローブには、交換可能なガラス被膜を採用しているほか、丈夫なPt100温度センサを搭載しています。そのため、特に腐食性媒体の温度測定に大変適しています。 デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途腐食性物質の測定
TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用) testo(テストー)TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用)testo(テストー)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る 背面マグネットと卓上スタンドを搭載
保護等級防塵防水IP65RoHS指令(10物質対応)対応
圧力露点プローブ testo(テストー)圧力露点プローブtesto(テストー)
189,800税込208,780
1本
16日以内出荷
TESTO635用圧力露点プローブです。 -30℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。
用途圧縮エア内露点温度計測
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ testo(テストー)面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブtesto(テストー)
8,298税込9,128
1本
16日以内出荷
面ファスナーで配管に巻いて配管温度を測定。
温度測定範囲(℃)-40~120付属品プローブトラスコ品番819-3673寸法(mm)395×20精度(℃)±1.5パイプ径(Φmm)120まで
壁面表面サーミスタ温度プローブ testo(テストー)壁面表面サーミスタ温度プローブtesto(テストー)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
壁面にネジ止めして測定誤差を最小限に測定。NTCタイプの温度プローブ。
温度測定範囲(℃)-50~80付属品プローブトラスコ品番819-3682ケーブル長(m)3精度(℃)±0.2
T熱電対冷凍食品用温度プローブ testo(テストー)T熱電対冷凍食品用温度プローブtesto(テストー)
29,980税込32,978
1本
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3663寸法(mm)110×8Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)8先端径(Φmm)4ねじ
T熱電対防水型表面プローブ testo(テストー)T熱電対防水型表面プローブtesto(テストー)
16,980税込18,678
1本
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。 防水表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3660寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)30先端径(Φmm)6
T熱電対食品用温度プローブ testo(テストー)T熱電対食品用温度プローブtesto(テストー)
23,980税込26,378
1本
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。 高温にも強いPTFEケーブル。
トラスコ品番819-3664寸法(mm)110×4Φ質量(g)120ケーブル長(m)1.6温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)7先端径(Φmm)3.2
T熱電対気体用温度プローブ testo(テストー)T熱電対気体用温度プローブtesto(テストー)
16,980税込18,678
1本
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度気体プローブ。
トラスコ品番819-3659寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)25先端径(Φmm)4
T熱電対グリップハンドル付き食品用温度プローブ testo(テストー)T熱電対グリップハンドル付き食品用温度プローブtesto(テストー)
21,980税込24,178
1本
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。 T字グリップで突刺しやすいデザイン。 PURケーブルで腐食にも強い。
トラスコ品番819-3662寸法(mm)115×5Φケーブル長(m)12温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)6先端径(Φmm)3.5ねじ
T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ testo(テストー)T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブtesto(テストー)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
温度測定範囲(℃)-40~250トラスコ品番819-3677
Pt100防水型表面温度プローブ testo(テストー)Pt100防水型表面温度プローブtesto(テストー)
25,980税込28,578
1本
28日以内出荷
Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100表面プローブ。
温度範囲(℃)-50~400トラスコ品番819-3667寸法(mm)225×5Φケーブル長(m)1.2精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)40先端径(Φmm)9
Pt100防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)Pt100防水型浸漬/芯温プローブtesto(テストー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100防水タイプ。
温度範囲(℃)-50~400トラスコ品番819-3665寸法(mm)225×5Φケーブル長(m)1.2精度(℃)±0.15+0.2%rdg応答時間(秒)12先端径(Φmm)3.7
Pt100汎用気体用温度プローブ testo(テストー)Pt100汎用気体用温度プローブtesto(テストー)
19,980税込21,978
1本
22日以内出荷
Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100気体プローブ。
温度範囲(℃)-50~400トラスコ品番819-3666寸法(mm)225×5Φケーブル長(m)1.2(PTFE)精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)70先端径(Φmm)4
Pt100耐腐食性 ラボ用温度プローブ testo(テストー)Pt100耐腐食性 ラボ用温度プローブtesto(テストー)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
Pt100タイプの温度プローブ。 腐食性のある液体などを測定できるガラス管シース。
温度範囲(℃)-50~400トラスコ品番819-3668寸法(mm)200×6Φケーブル長(m)1.2精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)45先端径(Φmm)5
NTCアルミニウム製スリーブプローブ testo(テストー)NTCアルミニウム製スリーブプローブtesto(テストー)
8,998税込9,898
1本
23日以内出荷
アルミスリーブで応答性を遅くしました。 NTCタイプの温度プローブ。
寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-30~150ケーブル長(m)2.4センサーサーミスタセンサ精度(℃)±0.2
K熱電対防水型表面温度プローブ testo(テストー)K熱電対防水型表面温度プローブtesto(テストー)
13,980税込15,378
1本
23日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3648寸法(mm)115×5Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)30先端径(Φmm)6
K熱電対防水型表面温度プローブ testo(テストー)K熱電対防水型表面温度プローブtesto(テストー)
25,980税込28,578
1本
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3644寸法(mm)150×2.5使用温度範囲(℃)-40~1000ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)20
K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)K熱電対防水型浸漬/芯温プローブtesto(テストー)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付きフレキシブルプローブ。
トラスコ品番819-3641寸法(mm)300×1.5Φ使用温度範囲(℃)-40~800ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)2
K熱電対防水型食品用温度プローブ testo(テストー)K熱電対防水型食品用温度プローブtesto(テストー)
23,980税込26,378
1本
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3680使用温度範囲(℃)-40~230
K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ testo(テストー)K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブtesto(テストー)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス仕様の防水タイプ。
トラスコ品番819-3649寸法(mm)125×4Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)7先端径(Φmm)3.2
K熱電対表面用温度プローブ testo(テストー)K熱電対表面用温度プローブtesto(テストー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番838-1946長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115グレー直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12質量(g)126測定範囲(℃)-60~300ケーブル長(m)1.17精度Class 2ケーブル固定:可能応答速度3秒インターフェイスプラグ熱電対
K熱電対素線温度センサ 80cm testo(テストー)K熱電対素線温度センサ 80cmtesto(テストー)
3,998税込4,398
1本
23日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 ファイバーグラス被覆の素線タイプ熱電対。
トラスコ品番819-3642使用温度範囲(℃)-40~400精度(℃)±2.5
K熱電対針金タイプ Φ3mmx1m testo(テストー)K熱電対針金タイプ Φ3mmx1mtesto(テストー)
9,998税込10,998
1本
22日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 高温まで測定できるシースタイププローブ。
トラスコ品番819-3656使用温度範囲(℃)-40~1000精度(℃)±1.5
K熱電対針金タイプ testo(テストー)K熱電対針金タイプtesto(テストー)
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ0.25mmの極細プローブ。
トラスコ品番819-3640寸法(mm)500×0.25Φ使用温度範囲(℃)-40~600ケーブル長(m)2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体