「検出対象」から絞り込む
T型熱電対グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)当日出荷
仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-7727-16RoHS指令(10物質対応)対応
K型熱電対ミニコネクタグラフテック(GRAPHTEC)予約販売
素線径(mm)0.65以下熱電対K型端子M3Y端アズワン品番64-7727-18RoHS指令(10物質対応)対応
極細K型熱電対グラフテック(GRAPHTEC)当日出荷
寸法(mm)被覆部ケーブル径(短辺×長辺):先端部0.5×0.7長さ(m)1.2(先端部/0.2、中継部/1)素線径(mm)Φ0.127(先端部)熱電対K型測定温度範囲(℃)-40~260端子M3Y端アズワン品番64-7727-15クラス2RoHS指令(10物質対応)対応
T型熱電対ミニコネクタグラフテック(GRAPHTEC)7日以内出荷
素線径(mm)0.65以下熱電対T型端子M3Y端アズワン品番64-7727-17RoHS指令(10物質対応)対応
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 の新着商品
ページ: 1/ 3