特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

佐藤計量器製作所温度計用プローブ
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用標準高温センサ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途SK-250WPⅡシリーズ用温度センサ 温度測定範囲(℃)-40~250 適合SWP II シリーズ コード長さ(m)1 センサー寸法(mm)Φ3×100(先端トガリ) 温度センサーサーミスタ アズワン品番2-7480-01 防水性IPX7準拠
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ トラスコ品番805-1037 適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
1個
16,980 税込18,678
欠品中

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用) 測定範囲(℃)-50~300 トラスコ品番805-1215 適合本体SK-1100、SK-1120 種別液体、粘性体、半固体用 タイプ標準センサ コード長さ(m)約0.75 感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途K熱電対用ミニチュアコネクタ 種別K熱電対用 アズワン品番1-9930-11
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1171 種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用) 材質感温部:SUS316 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ2.3×L150(先角) 温度測定範囲(℃)-100~300 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

佐藤計量器製作所被覆T熱電対切りっ放し
精度クラス2 端子切りっ放し 素線の種類T
1本
629 税込692
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1186 種別静止表面用センサ(一般計測、低温用) コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ17×L25(先端部) 温度測定範囲(℃)-30~400 センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
18,980 税込20,878
欠品中

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1172 種別一般計測用センサ 材質感温部:SUS316 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ3.2×L250(先角) 温度測定範囲(℃)-100~700 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
13,980 税込15,378
欠品中

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
11,980 税込13,178
12日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途液体、粘性体、半固体用 測定温度(℃)-100~300 寸法(mm)Φ2.3×150
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。 仕様静止表面貼付用センサ 付属品耐熱コード3m 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II トラスコ品番779-5866 使用温度範囲(℃)0~300 コード長さ(m)3 センサー寸法(mm)17×14×0.6 センサ精度クラス2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1187 種別静止表面用センサ(L型、中温用) コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ17×L30(先端部) 温度測定範囲(℃)-30~600 センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1183 種別堆肥用センサ 材質感温部:SUS304 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ) 温度測定範囲(℃)0~300 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

佐藤計量器製作所被覆K熱電対切りっ放し
精度クラス2 端子切りっ放し 素線の種類K
1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途静止表面用(90°角度可変、中温) 測定範囲:-30~500℃ 測定温度(℃)-30~500 寸法(mm)17Φ×36
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

佐藤計量器製作所防水型センサ/8250-74
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。 仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II 材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン 使用温度範囲(℃)-50~200 コード長さ(m)3 センサー寸法(mm)Φ5×20 センサ精度クラス2
1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用) 仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用) 付属品コード約0.75m 適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2 トラスコ品番805-1216 使用温度範囲(℃)-50~300 コード長さ(m)0.75 センサー寸法(mm)Φ1.0×100 センサ精度クラス1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ TGK品番359-70-23-06 トラスコ品番805-1181 種別中・高温用センサ 材質感温部:SUS316 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ4.8×L500(先角) 温度測定範囲(℃)0~800 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。 適合SK-RHCシリーズ 付属品取扱説明書1部 センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所フィルム型被覆K熱電対
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1 精度クラス2 線径(Φ)0.32 耐熱温度(℃)200迄 素線の種類K
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
9,898 税込10,888
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
11,980 税込13,178
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
9,898 税込10,888
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度クラス2 端子ミニチュアコネクタ 素線の種類K
1本
3,998 税込4,398
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

佐藤計量器製作所被覆T熱電対Y端子付
精度クラス2 端子Y端子M4 素線の種類T
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

佐藤計量器製作所被覆K熱電対Y端子付
精度クラス2 端子Y端子M4 素線の種類K
1本
2,198 税込2,418
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

精度クラス2 端子ミニチュアコネクタ 素線の種類T
1本
4,798 税込5,278
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)。ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。
材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆 寸法(mm)60×25×122 質量(g)約19 ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

佐藤計量器製作所SK-110TRH-B用フレキセンサ
・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ。・狭い隙間等の測定に最適です。
材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC 測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rh コード長さ(m)約1.6 精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。 寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

用途無線温度ロガー子機 SK-L700R-T用 温度センサ 対応機種SK-L700R-T
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所被覆熱電対素線
特注センサ(K熱電対)
素線径(mm)Φ0.32 素線の種類K
1巻
39,980 税込43,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用 仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II トラスコ品番779-5874 使用温度範囲(℃)-30~100 コード長さ(m)10 センサー寸法(mm)Φ17×123 センサ精度クラス2
1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。 仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II トラスコ品番779-5858 使用温度範囲(℃)-100~300 コード長さ(m)0.3 センサー寸法(mm)Φ0.65×10 センサ精度クラス2
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。 仕様一般空気用分離センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II 材質(コード)ビニール 使用温度範囲(℃)-20~60 コード長さ(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3 センサ精度クラス2
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサ トラスコ品番805-1184
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります