接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温度センサーアズワン翌々日出荷
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。※ 親機1台に対して子機100台まで接続可能です。
仕様子機・長距離無線温度センサー 測定精度(温度):±0.5℃ (0.0 ~ 100.0 ℃) 測定範囲(温度):-55.0~+125.0 ℃ 防塵防水保護等級:IP66付属品リチウム電池サイズ108×77×34mm (プローブ除く)質量(g)165(プローブ含む)電源リチウム電池アズワン品番4-3120-01無線通信方式LoRa(特定小電力)通信距離(m)2.5k(見通し状態)※