「検出対象」から絞り込む
被覆熱電対 T熱電対CHINO(チノー)(6件のレビュー)当日出荷
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
被覆熱電対 T熱電対CHINO(チノー)12日以内出荷
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 の新着商品
ページ: 1/ 3