2ページ目: 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
曲げ半径(mm)R2
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個
RoHS指令(10物質対応)対応
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
補償導線
用途被覆にフッ素樹脂(FEP)を施したK熱電対用の耐熱用補償導線です。
種別補償導線
色被覆:青色
仕上標準2.3X3.8
構成心線:7本ヨリ/0.3
熱電対K熱電対用
対数(P)1
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
型式子ケーブル
ケーブル外径(Φmm)3
適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用
材質(本体)SUS303
品名拡散反射形用SUSナットセット
種類拡散反射形用SUSナットセット
適合センサ形E3T-CD□□
数量(個)2(六角ナット)/1(歯付座金)
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
Gryphon GD4500 シリーズは、現行モデル Gryphon 4400 シリーズでご好評の4ドットエイマー、読み取り確認グリーンスポット、IP52 保護構造に以下の特長が加わりました。
小型軽量化
1280×800 ピクセルセンサにより読み取りエリア×読み取り深度を拡大
難読バーコードのデコード性能を向上
視認性抜群の温かい白色照明
スマホ、タブレットの画面が薄暗い状態でも優れた読み取り性能を発揮
仕様2D スキャナ本体、トリガ SW 付き、マルチインターフェイス、標準分解能
色白
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
仕様ホース設置部内径:25.4mm ブラケット・パイプハンガ材質:SUS304 ノブ材質:ナイロン
アズワン品番65-3649-47
1個
¥23,980
税込¥26,378
24日以内出荷
連続穴があけてあるので、どんな取付にも対応できます。
軽量で手軽に使えます。既製品のため低コスト、短納期です。
サビに強く衛生的なステンレス製もあります。
ビス穴が付いており、木造部分にも容易に固定できます。
材質鋼板、ステンレス
厚さ(mm)鋼板:3.2、ステンレス:3
適合ボルト径M8/M10・W3/8
表面仕上げユニクロ
関連資料図面(0.05MB)
質量(g)60
出力電圧(V)±4
消費電流(mA)±15
絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)
電流範囲(A)-150~150
保管温度範囲(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~80
供給電圧(V)±15(±5%)
公称放電電流(A)50
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RF-230用の反射ミラー取付金具です。
付属品M4(長さ10mm)セムスビス2本
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
補償導線
用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したJ熱電対用の一般用補償導線です。
種別補償導線
色【被覆】黄色
仕上5.0X3.6
構成【心線】7本ヨリ/0.3
熱電対J熱電対用
対数(P)1
遮蔽【内側】スズメッキ銅
被覆材PVC
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
熱電対・温湿度センサ・照度センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。