FA現場のお役立ち情報
400件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出対象から絞り込む
センサオプション 補強金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 補強金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
曲げ半径(mm)R2
補償導線 耐熱 大晃電工社補償導線 耐熱大晃電工社
11,980税込13,178
1本(10m)ほか
11日以内出荷
-
導体断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃 大晃電工社補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃大晃電工社
5,598税込6,158
1本(20m)ほか
11日以内出荷
-
材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.1MB)
補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF ) 福電補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF )福電
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。RoHS指令(10物質対応)対応
センサ取付金具 PSLC-M-SB PSLC-M-SB イマオコーポレーションセンサ取付金具 PSLC-M-SB PSLC-M-SBイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。・センサは別途お客様にてご用意ください。【使用例・使用方法】・センサの台座に取り付けられているネジをマイナスドライバーで取外し、「PSLC-M-SB」センサ取付金具で固定してください。・必ずACH01S(S極)とACH01N(N極)を1個ずつ使用ください。・N極用とS極用を図のように取付け、検出位置を微調整してください。【付属品】・六角穴付きボタンボルト(SUS製)M3×05-5L 2個
タイプフェノール樹脂製適合センサACH01S、ACH01N
ASPプラグ 安立計器ASPプラグ安立計器
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
熱電対材料を使用したジョイント部品
ガラス棚専用ブラケット ハイロジックガラス棚専用ブラケットハイロジック
489税込538
1個
3日以内出荷
アジャストブラケットパス AP-1511シリーズ アイワ金属アジャストブラケットパス AP-1511シリーズアイワ金属
439税込483
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
付属品皿タッピング3.5×20材質亜鉛ダイカスト
ソーイングスレッド 1m TGK(東京硝子器械)ソーイングスレッド 1mTGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1巻
9日以内出荷
単位1m
相互干渉防止フィルタ omron(オムロン)相互干渉防止フィルタomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
適合機種形E3S-AT□□形状透過形品名相互干渉防止フィルタ検出距離(mm)2.4数量(個)投/受光器2セット(計4)
コネクタ部品 omron(オムロン)コネクタ部品omron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
接続ロガー テレモニ 長距離無線 長距離無線センサー交換用電池 アズワン接続ロガー テレモニ 長距離無線 長距離無線センサー交換用電池アズワン
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷
仕様長距離無線センサー交換用電池アズワン品番4-3120-11
形状測定センサLSシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)形状測定センサLSシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
519,800税込571,780
1台
5日以内出荷
高さと幅を、ライン光で高速・高精度測定
用途形状測定に種類形状計測センサRoHS指令(10物質対応)対応
電源コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)電源コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,098税込1,208
1個ほか
4日以内出荷から60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光軸調整器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸調整器パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
デッドスペースレス光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デッドスペースレス光軸調整取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1セット(4個)
4日以内出荷
取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペースレスの取付金具
RoHS指令(10物質対応)対応
光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸調整取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,998税込7,698特価
1セット(4個)
当日出荷
M8六角穴付きボルト取付用
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブルIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から35日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
K熱電対用延長ケーブル5m testo(テストー)K熱電対用延長ケーブル5mtesto(テストー)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
K熱電対延長用ケーブル(メス・オスコネクタ)。
トラスコ品番819-3612質量(g)115ケーブル長(m)5
L型ブラケット カメダデンキL型ブラケットカメダデンキ
799税込879
1個
7日以内出荷
連続穴があけてあるので、どんな取付にも対応できます。 軽量で手軽に使えます。既製品のため低コスト、短納期です。 サビに強く衛生的なステンレス製もあります。 ビス穴が付いており、木造部分にも容易に固定できます。
材質鋼板、ステンレス厚さ(mm)鋼板:3.2、ステンレス:3適合ボルト径M8/M10・W3/8表面仕上げユニクロ関連資料図面(0.05MB)
LF 1005-S LEMLF 1005-SLEM
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
LA 25-NP LEMLA 25-NPLEM
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
パネル取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)パネル取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
透過形相互干渉防止スリット azbil(旧:山武)透過形相互干渉防止スリットazbil(旧:山武)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
関連資料(3.24MB)
ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
ファイバセンサ 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバセンサ 通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
コードリーダ専用ケーブル omron(オムロン)コードリーダ専用ケーブルomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール)Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から10日以内出荷
外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニット端子ねじM3.5端子(幅)7.6mm消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度45~85%RH使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 )適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7モジュールJIS協約形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96材質(端子)黄銅(Snメッキ)材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)使用周囲湿度(%RH)45~85
センサ取付金具(EX-10シリーズ用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ取付金具(EX-10シリーズ用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
曲げ半径(mm)R2
角型スリット(透過型専用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型スリット(透過型専用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
399税込439
1個
4日以内出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
検出距離(mm)片側装着時:800、両側装着時:400スリット幅(mm)0.5×3最小検出物体片側装着時:Φ3mm両側装着時:0.5×3mm型式角型スリット(透過型専用)[サイドON用]
丸型スリット(透過型専用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)丸型スリット(透過型専用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
399税込439
1個
当日出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
検出距離(mm)片側装着時:350、両側装着時:70スリット幅(mm)Φ0.5最小検出物体片側装着時:Φ3mm両側装着時:Φ0.5mm型式丸型スリット(透過型専用)[サイドON用]RoHS指令(10物質対応)対応
センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
549税込604
1個
当日出荷
付属品M3(長さ16mm)セムスビス 2本適合ビームセンサEX-40シリーズ用
センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプB熱電対 4mm IEC, RoHS対応 RS PRORS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプB熱電対 4mm IEC, RoHS対応RS PRO
769税込846
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = タイプB熱電対応用例 = ミニチュアコネクタコネクタ タイプ = フラットピンプラグ/ソケット = プラグ熱電対タイプ = Bコネクタサイズ = ミニチュア動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 220℃代表規格 = IEC, RoHS対応RS PRO IECカラーコードミニチュアインライン熱電対プラグコネクタ. RS PROのミニチュアインライン熱電対プラグコネクタは、IEC準拠で色分けされています。この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このオスプラグを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に失敗なく交換できます。ソケットハウジングは、丈夫なガラス繊維入り熱可塑性樹脂製で耐衝撃性があり、220℃までの高温に耐えることができます。このオスコネクタのピンは、極性化フラット設計のため、正確な接続を保証します。ハウジングはIEC準拠で色分けされ、前面に熱電対タイプが表示されているため、簡単に識別できます。熱電対コネクタとは.. 熱電対コネクタは、温度感知部品と正確にそして簡単な方法で相互接続可能です。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。この接続されている部品は、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。このため、接続に使用している熱電対と同じ素材又は補償材でできたピンが熱電対コネクタに組み込まれています。コネクタハウジングには熱電対タイプが印刷され、簡単に識別できるように色分けされています。コネクタを開くと、熱電対ワイヤは2個のキャプティブねじクランプで所定の位置にねじ留めされています。ミニチュア熱電対プラグコネクタは、ミニチュア熱電対ソケットコネクタとかん合できます。特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造されたピンにより、信号を正確に伝送 IEC準拠で色分けされ、簡単に識別可能 正確な接続の為、極性付きフラットピンコンタクトに対応 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温にも耐える より線又はソリッドワイヤで使用 最大直径4 mmの熱電対ケーブルに対応 キャプティブねじにより、素早い組み立てが可能 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. これらのミニチュアプラグは、熱電対を設置、拡張、交換するあらゆる用途で使用されます。このミニチュア熱電対コネクタは堅牢な構造により、最も要求の厳しい温度測定での使用にも最適です。アクセサリ. このミニチュア熱電対コネクタは、ケーブルクランプとゴムグロメットに適合 品番 ; 236-4104 236-4104 .ケーブルクランプ 品番 ; 666-7365 666-7365 .ゴムグロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
WB1F形 固定式1次元CCDスキャナ IDEC(和泉電気)WB1F形 固定式1次元CCDスキャナIDEC(和泉電気)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
質量(g)約50適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言)消費電流(mA)200以下(ピークは350以下)使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)有効読取幅(mm)80使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下)スキャン方式500スキャン/秒光色赤色LED耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2)動作距離(mm)35±10耐電圧(V/min)AC500読取方式Linear CCD image sensor(2500画素)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
保護用金具 omron(オムロン)保護用金具omron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
欠品中
材質(本体)鉄、黒塗装(金具材質)品名取りつけ金具適合センサ形E3Z-G(センサ側取りつけ穴ピッチ)数量(個)1
スパッタ付着防止カバー omron(オムロン)スパッタ付着防止カバーomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
品名スパッタ付着防止カバー(カバー内側ねじ切りあり)
GOT2000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機GOT2000シリーズ用 アタッチメント三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様(置き換え元のGOT)GT104□(置き換え先のGOT)GT2104-RTBD質量(kg)0.1シリーズGOT2000適合板厚(mm)2~3対応機種GT2104-RTBD
GOT1000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機GOT1000シリーズ用 アタッチメント三菱電機
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
シリーズGOT2000/GOT1000適合板厚(mm)2~3
フラットアタッチメント パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フラットアタッチメントパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品