FA現場のお役立ち情報
400件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出対象から絞り込む
取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
変換ブッシュ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)変換ブッシュパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
339税込373
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコードリーダ V400-R2 omron(オムロン)マルチコードリーダ V400-R2omron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
装置に組込みやすいのは、サイズだけではありません。 ラインスピードの速い移動体でも安定した読取りが可能になりました。装置に組込んで移動体を読取る。新アルゴリズムがそれを可能にさせました。
保護構造IEC60529規格 IP65
ファイバ用アタッチメント パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバ用アタッチメントパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
399税込439
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
センサ付属品 アルミシート パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ付属品 アルミシートパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
269税込296
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
曲げ半径(mm)R2
センサオプション 反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 反射ミラーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
曲げ半径(mm)R2
センサオプション エンドプレート パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション エンドプレートパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
549税込604
1個
4日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様センサオプション エンドプレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様 三晃電気工業コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様三晃電気工業
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷から29日以内出荷
内部にSUS製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。
材質コッター/SUSRoHS指令(10物質対応)対応
高機能工業用ガス電磁弁:GV azbil(旧:山武)高機能工業用ガス電磁弁:GVazbil(旧:山武)
219,800税込241,780
1個
60日以内出荷
遮断弁
その他CPIスイッチつき / 端子箱から見て右側が加硫電源電圧AC100V口径弁サイズ1、口径15A検査成績書つき
補償導線 テフロン 耐熱 大晃電工社補償導線 テフロン 耐熱大晃電工社
15,980税込17,578
1本(10m)ほか
11日以内出荷
-
材質(シース)フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂導体断面積(mm2)0.15耐熱温度(℃)105導体構成(本/mm)19 / 0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.1MB)
補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 > 福電補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 >福電
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ 熱電対 6mm BS RS PRORS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ 熱電対 6mm BSRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = 熱電対応用例 = 標準コネクタケーブル長 = 33.3mmプラグ/ソケット = ソケット熱電対タイプ = R/Sコネクタサイズ = 標準実装タイプ = インライン動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 425℃形状 = 角型代表規格 = BSRoHS指令(10物質対応)対応
保護ブラケット 2個セット マルヤス電業保護ブラケット 2個セットマルヤス電業
5,398税込5,938
1セット(2個)
30日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 BWP20-16用保護ブラケットに。
仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):354●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8931アズワン品番67-5565-22
保護ブラケット 2個セット マルヤス電業保護ブラケット 2個セットマルヤス電業
4,598税込5,058
1セット(2個)
30日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 BWP20-12用保護ブラケットに。
仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):274●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8930アズワン品番67-5565-21
保護ブラケット 2個セット マルヤス電業保護ブラケット 2個セットマルヤス電業
6,198税込6,818
1セット(2個)
30日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 BWP20-20用保護ブラケットに。
仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):434●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8845アズワン品番67-5565-23
保護ブラケット 2個セット マルヤス電業保護ブラケット 2個セットマルヤス電業
3,798税込4,178
1セット(2個)
30日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 BWP20-08用保護ブラケットに。
仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):194●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8929アズワン品番67-5565-20
保護ブラケット 1セット2つ入り マルヤス電業保護ブラケット 1セット2つ入りマルヤス電業
2,098税込2,308
1セット(2個)
30日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 取付アクセサリーに。
仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):144●品名:保護ブラケット●適合機種:BWPKシリーズ●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:207-9727アズワン品番67-5565-17
平型ブラケット 1セット2つ入り マルヤス電業平型ブラケット 1セット2つ入りマルヤス電業
1,598税込1,758
1セット(2個)
30日以内出荷
BWP用ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 BWP 平型ブラケットに。
仕様●長さ(mm):1.6●幅(mm):35●高さ(mm):75●品名:フラット型ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:208-1019アズワン品番67-5565-24
平型ブラケット 1セット2つ入り マルヤス電業平型ブラケット 1セット2つ入りマルヤス電業
1,898税込2,088
1セット(2個)
30日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 取付アクセサリーに。
仕様●長さ(mm):75●幅(mm):35●高さ(mm):1.6●品名:フラット型ブラケット●適合機種:BWPKシリーズ●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:207-9725アズワン品番67-5565-18
L型ブラケット 1セット2つ入り マルヤス電業L型ブラケット 1セット2つ入りマルヤス電業
1,598税込1,758
1セット(2個)
30日以内出荷
BWP用ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 BWP L型ブラケットに。
仕様●長さ(mm):1.6●幅(mm):35●高さ(mm):36.6●品名:L型ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:208-1020アズワン品番67-5565-19
L型ブラケット 1セット2つ入り マルヤス電業L型ブラケット 1セット2つ入りマルヤス電業
1,898税込2,088
1セット(2個)
30日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 取付アクセサリーに。
仕様●長さ(mm):41●幅(mm):36.6●高さ(mm):35●品名:L型ブラケットB●適合機種:BWPKシリーズ●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:207-9726アズワン品番67-5565-16
ANPプラグ 安立計器ANPプラグ安立計器
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
補償導線(K熱電対用/フッ素樹脂被覆) 山里産業(ヤマリ)補償導線(K熱電対用/フッ素樹脂被覆)山里産業(ヤマリ)
27,980税込30,778
1巻(50m)ほか
12日以内出荷
補償導線
用途被覆にフッ素樹脂(FEP)を施したK熱電対用の耐熱用補償導線です。種別補償導線被覆:青色仕上標準2.3X3.8構成心線:7本ヨリ/0.3熱電対K熱電対用対数(P)1
センサユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
質量(g)各約60(投光器・受光器)電線長さ(m)5(投・受光部)接続コード投光器:灰色シールド線、赤色シールド線
ホースブラケットシングル HBSシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケットシングル HBSシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
26,980税込29,678
1個
23日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
仕様●ホース設置部内径:Φ50.8mm●ブラケット・パイプハンガ材質:SUS304●ノブ材質:ナイロンアズワン品番65-3649-97
ホースブラケットダブル パッド付 HBD-Pシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケットダブル パッド付 HBD-PシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
ホースブラケットダブル HBDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケットダブル HBDシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
31,980税込35,178
1個
23日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
ホースブラケット一体型 パッド付 HB-Pシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケット一体型 パッド付 HB-PシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
37,980税込41,778
1個
23日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
パイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ エスコパイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ) EA951ESシリーズエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
パイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ エスコパイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ) EA951ESシリーズエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
ホースブラケット一体型 パッド付 HB-Pシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケット一体型 パッド付 HB-PシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
ホースブラケットダブル パッド付 HBD-Pシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケットダブル パッド付 HBD-PシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
ホースブラケットダブル HBDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケットダブル HBDシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
32,980税込36,278
1個
23日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
クイックキャル550 ISOTECHクイックキャル550ISOTECH
1,198,000税込1,317,800
1セット
12日以内出荷
クイックキャルは温度校正装置の中で、最もコンパクトな温度テスターです。 モデル550は、+30℃~350℃の温度を実現可能です。 クイックキャルは校正精度を厳しく要求しない現場検査測定用に適しています。 標準添付の均熱ブロックの寸法は、外径25mm、深さ120mm(挿入長は115mm)で、内径と穴数はΦ8x1穴、Φ6.5x2穴、Φ4.5x2穴 です。
用途温度校正仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-50~350℃セット内容クイックキャル550、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用ケース質量(kg)1.5本体寸法(mm)65×152×175レンジ(クイックキャル550温度)30~350℃温度分解能(℃)(表示)0.1安定性±0.05℃
Φ25用ブラケット ロック付 ハイロジックΦ25用ブラケット ロック付ハイロジック
989税込1,088
1個
3日以内出荷
店舗陳列用のシンプルなディスプレイ衣料掛けパーツです。店舗陳列用パーツ。25mm径丸パイプ取付用ブラケットです。
ブラケット左 ハイロジックブラケット左ハイロジック
739税込813
1個
3日以内出荷
仕上クローム
ブラケット右 ハイロジックブラケット右ハイロジック
739税込813
1個
3日以内出荷
仕上クローム
CREVO エンドブラケット ハイロジックCREVO エンドブラケットハイロジック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品