FA現場のお役立ち情報
400件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出対象から絞り込む
CREVO 直付ブラケット ハイロジックCREVO 直付ブラケットハイロジック
779税込857
1個
3日以内出荷
座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用
CREVO 壁付ブラケット ハイロジックCREVO 壁付ブラケットハイロジック
779税込857
1個
3日以内出荷
座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用
ファインコーナーブラケット シルバー ハイロジックファインコーナーブラケット シルバーハイロジック
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします。安全・介護・バリアフリー用品シリーズ手すり用パーツ。手すりのコーナー部をジョイントするブラケットです。
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂寸法(mm)径35用シルバー仕上アクリル焼付塗装アズワン品番64-7752-55メーカー商品コード97116
ファイン壁付ブラケット 12個入 ハイロジックファイン壁付ブラケット 12個入ハイロジック
6,998税込7,698
1個(12個)
3日以内出荷
高いデザイン性と充実したラインナップの新シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂寸法(mm)径35用仕上アクリル焼付塗装
壁付ブラケット ハイロジック壁付ブラケットハイロジック
9,998税込10,998
1個(12個)
3日以内出荷
脱着機能タイプ。高いデザイン性と充実したラインナップの新シリーズ。
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂、座金/亜鉛ダイカストタイプ脱着タイプ
アジャストブラケットエンド AP-1510シリーズ アイワ金属アジャストブラケットエンド AP-1510シリーズアイワ金属
439税込483
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
天面にネジ止めしてパイプの両端に使用するブラケットです。
付属品皿タッピング3.5×20材質亜鉛ダイカスト
ブラケットパス AP-1509シリーズ アイワ金属ブラケットパス AP-1509シリーズアイワ金属
359税込395
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
付属品皿タッピング3.5×20材質亜鉛ダイカスト
アルミパイプ用 角座 アイワ金属アルミパイプ用 角座アイワ金属
359税込395
1個
6日以内出荷
パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
材質ABS樹脂取付裏ビス止タイプ角座アズワン品番64-5083-59適合扉厚(mm)15~22メーカー商品コード113532
アルミパイプ用 丸座 アイワ金属アルミパイプ用 丸座アイワ金属
359税込395
1個
6日以内出荷
パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
材質ABS樹脂取付裏ビス止タイプ丸座アズワン品番64-5083-58適合扉厚(mm)15~22メーカー商品コード113531
首長ブラケット 通 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)首長ブラケット 通 7CシリーズBEAVER(ビーバー)
589税込648
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
首長ブラケット 止 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)首長ブラケット 止 7CシリーズBEAVER(ビーバー)
589税込648
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
ブラケット 通 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)ブラケット 通 7CシリーズBEAVER(ビーバー)
549税込604
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
ブラケット 止 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)ブラケット 止 7CシリーズBEAVER(ビーバー)
549税込604
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
センサ取付金具 イマオコーポレーションセンサ取付金具イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業)光電センサ用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
819税込901
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです。 光電センサの取付ピッチである25.4 mmに対応しています。 このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります。
用途工場の製造ライン、各種試験機等付属品座金組込十字穴付なべ小ねじ P=4 ステンレス鋼 M3x12(光電センサ取付用)、十字穴付なべ小ねじ ステンレス鋼 M4x8(キャリッジ取付用)材質プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM)つまみ先端:ブラック仕上プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)(参考値)14以下
スリット omron(オムロン)スリットomron(オムロン)
419税込461
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
品名スリット
サイドビュー用ねじセット omron(オムロン)サイドビュー用ねじセットomron(オムロン)
88税込97
1個
翌々日出荷
材質(本体)品名取りつけ金具種類サイドビュー用ねじセット内容セットねじ(M2×14)、六角ナット適合センサ形E3T-S□□□□数量(個)各2
ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) M2BJomron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
ウエハキャリア着座センサ EE-SPY801/802 omron(オムロン)ウエハキャリア着座センサ EE-SPY801/802omron(オムロン)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IEC規格 IP30投光素子赤外LED
レーザー式バーコードリーダー omron(オムロン)レーザー式バーコードリーダーomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
小型&軽量設計 高速読取り 広いスキャン角度 わかりやすいLEDインジケータ リアルタイムな制御
接続ロガー テレモニ 長距離無線 親機・長距離無線ゲートウェイ アズワン接続ロガー テレモニ 長距離無線 親機・長距離無線ゲートウェイアズワン
54,900税込60,390
1台
翌々日出荷
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。※ 親機1台に対して子機100台まで接続可能です。
仕様ネットワーク機能:有線LAN/Wi-Fi ※2 親機・長距離無線ゲートウェイ付属品ACアダプター、LANケーブル、USBケーブルサイズ114×105×29mm(アンテナ除く)質量(g)274(ACアダプター除く)電源ACアダプターアズワン品番4-3120-03無線通信方式LoRa(特定小電力)通信距離(m)2.5k(見通し状態)※1
標準デジタル白金温度計 サンピーティー用交換センサ 三商標準デジタル白金温度計 サンピーティー用交換センサ三商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)。
測定範囲-99.99~400.0℃仕様標準タイプ規格Pt100(classA、4線式)コード長さ(m)約1
卓上/組込式2次元スキャナ オプトエレクトロニクス卓上/組込式2次元スキャナオプトエレクトロニクス
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
1次元/2次元コードをスキャナの前にかざすだけで高速・軽快な読み取りを行います。 広い読み取り範囲でありながら、どんな場所にもフィットするコンパクトサイズです。
用途POSレジ、卓上モバイル決済、KIOSK端末組込、自動ゲート組込、ピッキング ボード組込など幅広い用途に仕様抗菌、JIS Z 2801 相当、白色モデルのみ質量(g)220保護構造IP42 相当外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.4×84.4×48読取【光源】電球色 LED×2個、上部パネル 白色LED 2箇所インターフェイスUSB:Full Speed 12Mbps ( HID/COM )読取方式モノクロCMOS エリアセンサ最小分解能【1次元】Code 39 : 0.1 mm、【2次元】PDF417: 0.169 mm、QR コード: 0.169 mm、Data Matrix: 0.169mm
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
43,980税込48,378
1セット(5個)
12日以内出荷
TSM-H4用ステンレスメッシュ製センサキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
用途TSM-H4用種別ステンレスメッシュキャップ
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
34,980税込38,478
1セット(5個)
12日以内出荷
TSM-H4用焼結樹脂製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
用途TSM-H4用種別焼結樹脂フィルタキャップ
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
34,980税込38,478
1セット(5個)
12日以内出荷
TSM-H4用焼結金属製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです。
用途TSM-H4用種別焼結金属フィルタキャップ
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
22,980税込25,278
1セット(5個)
12日以内出荷
TSM-H4に標準についているセンサ素子保護用キャップです。TSM-H4-A、TSM-H4-V共に共有となります
用途TSM-H4用種別ジュラコン(R)製キャップ(標準品)
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
TSM-H4用交換用素子です。TSM-H4-A、TSM-H4-V両方共共有となります
用途TSM-H4用種別湿度センサモジュール
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
56,980税込62,678
1台
12日以内出荷
モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。 センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。 センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします
用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など付属品センサプローブ部固定部品:RS102配線接続方法端子台精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)測定方式静電容量方式測定範囲(%)0~100RH電源電圧(V)DC11.6~25.2動作温度(℃)5~60使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)動作湿度(%RH)20~80
CDXシリーズ分岐コネクタ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)CDXシリーズ分岐コネクタOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
用途ミクロンレベルのワーク測定に種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
CDXシリーズEthernetケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)CDXシリーズEthernetケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
用途ミクロンレベルのワーク測定に種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
CDXシリーズセンサヘッド延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)CDXシリーズセンサヘッド延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
用途ミクロンレベルのワーク測定に種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
故障(接点溶着)検出ユニット 三菱電機故障(接点溶着)検出ユニット三菱電機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様●最小操作入力時間(ms):20許容電圧変動定格電圧の85~110%(操作回路・主回路共)検出時間(ms)200~500
高機能工業用ガス電磁弁 azbil(旧:山武)高機能工業用ガス電磁弁azbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。 2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。
関連資料寸法、仕様情報(0.3MB)
HS9ZZH31 IDEC(和泉電気)HS9ZZH31IDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様センサヘッド(マルチコードタイプ、ユニコードタイプ)のアクチュエーター、取り付けねじ(M5×10)が2個付属しています.材質:ステンレス製
testo 316-4用冷媒スペアセンサヘッド testo(テストー)testo 316-4用冷媒スペアセンサヘッドtesto(テストー)
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
仕様316-4用冷媒スペアセンサヘッドトラスコ品番819-3625セット内容センサヘッド質量(g)40
3.5Φ ステレオ 延長コード 共立電子産業3.5Φ ステレオ 延長コード共立電子産業
419税込461
1本
5日以内出荷
ケーブル長(m)1.8プラグ形状3.5Φステレオ
コーナーミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コーナーミラーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
27,980税込30,778
1枚
32日以内出荷
コーナミラーで光を反射させることにより1セットのセーフティライトカーテンでL字、コの字の設置が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカメラ ロック付超小型レンズ Panasonic(パナソニック)デジタルカメラ ロック付超小型レンズPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品