絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(3)
  • 6.3(5)
  • 8(6)
  • 9.5(4)
  • 25.4(3)
ホース長さ(m)
  • 60
  • 1(7)
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 4(9)
  • 5(8)
  • 8(7)
  • 10(43)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(7)
  • 16(6)
  • 20(41)
  • 25(7)
  • 30(31)
  • 40(7)
  • 50(16)
  • 100(16)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(2)
  • 1.5(3)
  • 2(5)
外径(Φmm)
  • 11.2(1)
  • 11.7(4)
  • 12.9(1)
  • 13(2)
  • 14.5(3)
  • 14.6(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 16.3(1)
  • 16.5(2)
  • 36.2(2)
  • 37(1)
ブランド
  • 大同ゴム(5)
  • NCR(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(3)
6.3(5)
8(6)
9.5(4)
25.4(3)
シールドガスホース NCRシールドガスホースNCR(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し最高使用圧力(MPa)2輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム外被:緑外被構造筋入
アセチレンホース(赤) 大同ゴムアセチレンホース(赤)大同ゴム(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)0.15使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
サンソホース(青) 大同ゴムサンソホース(青)大同ゴム(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置の酸素の輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
LMNホース(オレンジ) 大同ゴムLMNホース(オレンジ)大同ゴム(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2Sオレンジ
酸素ホース NCR酸素ホースNCR
92,980税込102,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) 大同ゴムツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)大同ゴム
49,980税込54,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/アセチレン赤
ユニバーサルガスホース シングル NCRユニバーサルガスホース シングルNCR
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ) 大同ゴムツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)大同ゴム
62,980税込69,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/LMNオレンジ

溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース(カプラ無し)