絞り込み
ブランド
  • 十川ゴム(4)
  • 大同ゴム(2)
内径(Φmm)
  • 8(6)
  • 9.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 100(2)
  • 200(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 2(2)
外径(Φmm)
  • 15
  • 11.2(16)
  • 11.7(4)
  • 12.9(5)
  • 13(2)
  • 13.4(3)
  • 14.2(6)
  • 14.4(5)
  • 14.5(3)
  • 14.6(5)
  • 15.0(2)
  • 15.5(6)
  • 15.9(4)
  • 16(3)
  • 16.1(6)
  • 16.3(9)
  • 16.5(6)
  • 21.1(9)
  • 29.3(9)
  • 36.2(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
8(6)
9.5(1)
LMNホース(オレンジ) 大同ゴムLMNホース(オレンジ)大同ゴム(1件のレビュー)
399税込439
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2Sオレンジ
酸素ホース 十川ゴム酸素ホース十川ゴム(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
表示OXY補強層2S概略質量(g/m)170RoHS指令(10物質対応)対応
サンソホース(青) 大同ゴムサンソホース(青)大同ゴム(2件のレビュー)
459税込505
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置の酸素の輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
ツインホース 十川ゴムツインホース十川ゴム(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACERoHS指令(10物質対応)対応
酸素+アセチレンツインホース 十川ゴム酸素+アセチレンツインホース十川ゴム
32,980税込36,278
1巻(50m)
翌々日出荷から9日以内出荷
アセチレンホース 十川ゴムアセチレンホース十川ゴム
14,980税込16,478
1巻(50m)
翌々日出荷から4日以内出荷

溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース(カプラ無し)