「医薬品医療機器等法」から絞り込む
トランスファーボードスケール 検定付プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
付属品充電用ケーブル(約0.8m)寸法(mm)1800×700×30質量(kg)11電源充電バッテリー内蔵目量500g精度等級4級アズワン品番7-8380-01秤量(kg)250
チェアスケール 検定付プロシェア(ナビス/アズワン)63日以内出荷
アームサポートを跳ね上げられるため、移乗がしやすい構造です。コンパクトに折りたためます。BMI(肥満指数)・BSA(体表面積)表示可
寸法(mm)990×1020×590質量(kg)17.6電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池6本(別売)コード長さ(m)ACアダプター:1.8目量100g精度等級3級アズワン品番7-8378-01折りたたみ寸法(mm)615×860×590秤量(kg)250
フラットスケール 検定付プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
ディスプレイの表示を患者様側と医療スタッフ側に切り替えができます。軽くて持ち運びに便利です。
寸法(mm)345×350×65質量(kg)2.7電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)コード長さ(m)ACアダプター:約1.8目量200g精度等級4級アズワン品番7-8377-01秤量(kg)0.2~200
手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付] プリンタ付きプロシェア(ナビス/アズワン)21日以内出荷
身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225質量(kg)20電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)範囲(mm)身長:600~2000載台寸法(mm)500×350精度等級3級アズワン品番0-3510-36体重(kg)50g~150
手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付]プロシェア(ナビス/アズワン)30日以内出荷
身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225質量(kg)20電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)範囲(mm)身長:600~2000載台寸法(mm)500×350精度等級3級アズワン品番0-3510-33体重(kg)50g~150
『体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります
体組成計ファーストテクニカル税込¥5,058¥4,598