絞り込み
ブランド
  • Yamato(大和製衡)
  • タニタ(26)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • エレコム(6)
  • オーム電機(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • シチズンシステムズ(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ドリテック(2)
  • A&D(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 竹井機器工業(1)
  • タイガー医療器(1)
  • エピオス(1)
  • エー・アンド・デイ(1)
  • Fugu(1)
  • ファーストテクニカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト高精度体組成計(検定なし) Yamato(大和製衡)ヤマト高精度体組成計(検定なし)Yamato(大和製衡)
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
精度等級3級。 医療機器を使用せずとも高精度な測定が可能。 大型液晶表示を採用、操作ナビゲーション付きで簡単操作。 プリセット風袋引き、ワンタッチ風袋引き機能付。
規格検定なし
高精度型体組成計 Yamato(大和製衡)高精度型体組成計Yamato(大和製衡)
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
メーカー独自の腹囲(ウエスト)入力方式。8電極全身測定方式。部位別測定方式。多周波測定方式。測定結果のプリント機能
種類体組成計ひょう量(kg)150付属品取扱説明書、操作判定ポスター、印字用紙3巻、PC通信ソフト質量(kg)約18電源(V)AC100 +10%、-15%目量(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×685×880測定周波数範囲(Hz)20k/100k計量方式(計量部)電気抵抗線式ロードセル方式印字方式ラインサーマルドット印字
はかり付ストレッチャ/風袋表示タイプ Yamato(大和製衡)はかり付ストレッチャ/風袋表示タイプYamato(大和製衡)
869,800税込956,780
1台
16日以内出荷
ベッドと重ねられる構造により、安全かつ楽に患者様を移乗できます。 キャスターには方向規制がついており直進する時に便利です。 外付けプリンタを標準装備、質量(体重)値を記録に残せます。 大きな面構造のてすり(サイドレール)付で移動時も安心です。 マクラ、ガートル架、ボンベ取付台、アンダーバック、固定足をオプションにて装備。 電源は電池又はACアダプタの2Way仕様、電池寿命は連続200時間の省エネ設計です。
用途重傷者や体の不自由な方の体重測定、透析時の正確な体重測定に役立ちます。質量(kg)約82ひょう量(kg)160電源指示計:単一型乾電池6本またはACアダプタ(付属)プリンタ:充電式バッテリーまたはACアダプタ(付属)目量(g)100(拡張表示20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×2025×610~1010検定検定品機能風袋引機能(ワンタッチ・置数式)、オートオフ、時計、プリンタ印字、表示固定機能、拡張表示、RS232C通信、載台昇降、キャスターブレーキ、方向規制/風袋値表示電池寿命(連続時間)200(指示計:アルカリ乾電池使用時)表示内容上段:質量(体重)値 下段:風袋値、サイン:点灯時零点、風袋引中、風袋1(PT)、風袋2(PT)、表示固定中、安定、表示固定モード、DATE、TIME、電池消耗、BMI表示タイプ時 身長cm、BMI、ローレル指数表示数字(mm)12(W)X22(H) 2段表示

体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります

体組成計