絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • カスタム(3)
  • ドリテック(3)
  • CHINO(チノー)(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • bitstrong(2)
  • MMI[医療・介護用品](2)
  • A&D(1)
  • EDISON(1)
  • タニタ(1)
  • シチズンシステムズ(1)
  • 日進医療器(1)
  • ピジョン(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • コンビ(1)
  • 松吉医科器械(1)
  • 日本精密測器(1)
  • フォラケア・ジャパン(1)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
医薬品医療機器等法
  • 医家向け管理医療機器(2)
検温部位
  • (1)
測定範囲(℃)
  • 0~99.9(1)
  • 32~42.9(1)
  • 32~43(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
医家向け管理医療機器(2)
非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ非接触型体温計DT-104アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
非接触型体温計 DT-103 アイリスオーヤマ非接触型体温計 DT-103アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷
非接触で温度測定ができるので感染防止対策にもおすすめ!様々なシーンでご活用頂けます。
仕様(電撃に対する保護の形式)内部電源機器/(電撃に対する保護の程度)BF型装着部質量(g)114(電池含まず)規格IP22測定範囲(℃)(体温)32~42.9、(物体表面温度)0~100測定精度体温の場合:35.5~42度の間±0.2度、32~35.4度、42.1~42.9度の間で±0.3度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×95×45保管温湿度範囲-25~50°、室温95%RH以下(ただし結露しないこと)測定モード測定モード、物体表面温度測定モード使用環境温度(℃)10~40電池寿命約2000回測定可能(使用環境による)電源供給D.C.3V(単4アルカリ電池2本)アズワン品番64-8045-29医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

体温計』には他にこんなカテゴリがあります

非接触式体温計