絞り込み
測定範囲(℃)
- 34~45(2)
ブランド
- スリーアールソリューション
- ドリテック(3)
- EDISON(2)
- カスタム(2)
- レッツコーポレーション(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- MMI[医療・介護用品](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- タニタ(1)
- CHINO(チノー)(1)
- シチズンシステムズ(1)
- 日進医療器(1)
- ピジョン(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 松吉医科器械(1)
- 日本精密測器(1)
- 塚本無線(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

非接触温度計 三脚付き 約0.5秒測定 測定精度±0.2℃ 37.4℃アラーム・壁掛け対応
スリーアールソリューション(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷額を近づけるだけで体表面温度を測定できる非接触温度計です。測定に特化したシンプルな機能とデジタル表示を採用しました。測定速度は約0.5秒。測定精度は±0.2℃です。37.4℃以上を検知するとアラーム音とランプ点滅で知らせます。本体の電源を入れるだけで測定を開始でき、PCや専用設備は必要ありません。最長約1950mmの三脚が付属し、壁掛け設置にも対応します。※室内専用です。用途オフィスや店舗、学校、医療・介護施設、宿泊施設、公共施設の入館時の検温に。受付やエントランスに置いて来訪者に自分で測定してもらう運用に向き、専任の検温スタッフを置かずに入館管理を整えたい現場に適しています。付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2寸法(mm)約170×140×115質量(g)275電圧(V)DC5測定範囲(℃)34~45測定速度(秒)約0.5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)警報設定値37.4℃検知距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2
非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット
スリーアールソリューション(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。 これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます 温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます 基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ 赤、緑のLED表示でお知らせ 体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能 三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能 ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能 容量はたっぷり1リットル 大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません 蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心 残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能 噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます 余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き 電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作 コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます 電池の入替が簡単になりました用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置にセット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本寸法(mm)本体:約280×119×90質量(g)本体:約710測定範囲(℃)34~45入力電圧(V)5タンク容量(mL)1000保証期間ご購入から1年間使用環境温度(℃)0~50入力電流(A)1.5誤差計測誤差範囲:±0.3℃距離センサー反応:約0~5cm測定精度(℃)±0.2