絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 東海キャスター(32)
  • 保科製作所(4)
  • ナビス(アズワン)(3)
  • イトーキ(2)
  • 日進医療器(車イス)(2)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
  • チェスト(2)
  • 日本ドライケミカル(1)
  • 生興(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • ケルン(1)
  • 宝通商(1)
  • マエダ(1)
  • GVS(1)
  • オリオン・ラドセーフメディカル(1)
  • ミナト医科学(1)
  • 昭和光学(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
金属探知機 セイア アズワン金属探知機 セイアアズワン
1,120,000税込1,232,000
1台
31日以内出荷
磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)寸法(mm)500×400×100質量(kg)3電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA本体寸法(mm)405×120×40本体質量(g)460(バッテリーを含む)警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動アズワン品番7-7928-01検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
磁性体検知器 スクリーナ用スタンド アズワン磁性体検知器 スクリーナ用スタンドアズワン
219,000税込240,900
1個
30日以内出荷
寸法(mm)400×250×1350アズワン品番7-8027-11
照射野測定器 アズワン照射野測定器アズワン
176,000税込193,600
1個
31日以内出荷
X線照射野の日常精度管理から定期メンテナンスまで使えます。X線が照射されると自動的に電源がONになります。一般撮影、透視装置に加えマンモグラフィにも対応しています。
寸法(mm)15×30×145質量(g)75分解能セグメント:0.25cm測定範囲(cm)±5電池寿命目安:6~8年(CR1632使用、年間2000回照射の場合)アズワン品番7-7926-01
JSGIファントム アズワンJSGIファントムアズワン
106,000税込116,600
1個
6日以内出荷
コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。
仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ)材質PMMA(アクリル)寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2質量(kg)0.5アズワン品番7-7925-01
レントゲンフィルムキャビネット アズワンレントゲンフィルムキャビネットアズワン
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
半切判や大角判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。 清潔感のあるホワイトカラーです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)引出し内寸法(mm)460×561×392レールタイプボールスライドレール引出し耐荷重(kg)100/段仕様【収納フィルムサイズ】半切用

放射線科用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他放射線科用品