59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
磁気発生機器対応CO2消火器 日本ドライケミカル磁気発生機器対応CO2消火器日本ドライケミカル
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
レバー、本体含む全構成品が非磁性体の消火器となりMRI室等でも使用可能となります。(設置は隣室にてお願い致します) アルミ容器の為、同能力消火器と比較し約3kgの軽量化を実現。 従来よりCO2消火器のネックとなっていた重量を大きく改善しました。 万が一に安全栓が磁力の影響で外れ飛ぶ可能性がございますので、MRI室外に設置し、安全栓を外して消火に向かってください。
金属探知機 セイア アズワン金属探知機 セイアアズワン
1,120,000税込1,232,000
1台
31日以内出荷
磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)寸法(mm)500×400×100質量(kg)3電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA本体寸法(mm)405×120×40本体質量(g)460(バッテリーを含む)警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動アズワン品番7-7928-01検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
バイタログラフ 消耗品 バクテリア・ウィルス・フィルター 宝通商バイタログラフ 消耗品 バクテリア・ウィルス・フィルター宝通商
1箱(50個)
6日以内出荷
肺機能検査時にスパイロメータ等に装着し、相互感染を予防します(バクテリア・ウィルスを99.99%除去)。
材質PP(ポリプロピレン)・アクリル外径Φ30.6mm(機器側)・Φ23.5mm(被験者側)除去率(%)バクテリア・ウィルス:99.99(28350)対応機種8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01一般的名称肺機能検査用フィルタアズワン品番8-9588-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ALBZX00010000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
電子スパイロメータ オートスパイロ 用マウスフィルタ PIF-2A ミナト医科学電子スパイロメータ オートスパイロ 用マウスフィルタ PIF-2Aミナト医科学
1箱(20個)
翌々日出荷
内径(Φmm)マウスフィルタ:33一般的名称肺機能検査用フィルタアズワン品番0-7753-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:13B1X00175000005医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
スパイロフィルタ999S スタンダードタイプ チェストスパイロフィルタ999S スタンダードタイプチェスト
1箱(50個)
予約販売
性能・仕様・価格の最適なバランス追求した呼吸機能検査用フィルタです。抵抗値:ATSで定められた基準をクリアする事はもちろん、従来品よりも更に低減しました。死腔量:メーカー製検査機器(CHESTAC・MostGraph)は、死腔量の補正機能を有しています。国産フィルタとしては初めて、世界基準の「細菌捕集効率99.9%以上」を実現しました。試験方法:ASTM F2101-07(JIS L1912 付属書2.細菌ろ過効率)供試菌:黄色ブドウ球菌・Staphylococcus aureus ATCC6538試験機関:一般財団法人カケンテストセンター精密検査用マウスピースと併用する際に使用する従来式のタイプで、シリコンマウスピースは外径に、紙製マウスピースは内径に装着します。FRCやDLCOなど指標ガスの濃度測定を伴う検査は、息漏れ防止のためにシリコンマウスピースの使用が適しています。また、フィルタ本体を直接くわえることに抵抗を感じる場合などは、紙製マウスピースの選択も可能です。検査機器との接続に、アダプタは必要ありません。
捕集効率(%)細菌:99.9以上抵抗値0.95cmH2O/(L/s)以下 (流量0~14L/s)容量(mL)死腔量:63(接続部・マウスピース部を除く)材質外装/ポリエチレン、濾過膜/ポリプロピレン寸法(mm)約83(L)×83(Φ)質量(g)約24一般的名称肺機能検査用フィルタ仕様漏れ:10cmH2Oの一定圧を1分間加え漏れがないことアズワン品番63-6483-44医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00043000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
スパイロフィルタ999M マウスタイプ チェストスパイロフィルタ999M マウスタイプチェスト
1箱(50個)
予約販売
性能・仕様・価格の最適なバランス追求した呼吸機能検査用フィルタです。抵抗値:ATSで定められた基準をクリアする事はもちろん、従来品よりも更に低減しました。死腔量:メーカー製検査機器(CHESTAC・MostGraph)は、死腔量の補正機能を有しています。国産フィルタとしては初めて、世界基準の「細菌捕集効率99.9%以上」を実現しました。試験方法:ASTM F2101-07(JIS L1912 付属書2.細菌ろ過効率)供試菌:黄色ブドウ球菌・Staphylococcus aureus ATCC6538試験機関:一般財団法人カケンテストセンター簡易検査・集団検査用フィルタを直接くわえるタイプで、簡易スパイロ検査や集団検診に適しています。マウスピース着脱の手間が省けますので、測定の準備が速やかにでき、また終了後の廃棄も簡単です。マウスピースのコストを削減できますので、経済性にも優れており、検診センターやクリニックでのご使用に最適です。小児・高齢の方でもくわえやすく、息漏れしにくい形状になっています。
捕集効率(%)細菌:99.9以上抵抗値0.95cmH2O/(L/s)以下 (流量0~14L/s)容量(mL)死腔量:63(接続部・マウスピース部を除く)材質外装/ポリエチレン、濾過膜/ポリプロピレン寸法(mm)約111.5(L)×83(Φ)質量(g)約25一般的名称肺機能検査用フィルタ仕様漏れ:10cmH2Oの一定圧を1分間加え漏れがないことアズワン品番63-6483-43医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00043000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
スパイロガード 肺機能検査用フィルタ 2800シリーズ GVSスパイロガード 肺機能検査用フィルタ 2800シリーズGVS
1箱(100個)
翌々日出荷
患者や医療従事者の交差感染のリスクをなくし、機器も保護します。ろ過媒体を静電的に帯電させて、微粒子を惹きつけます。疎水性ろ過媒体の飛沫による汚染を低減します。BFE(細菌除去性能)・VFE(ウィルス除去性能)各>99.999%の高い除去能力
材質静電式フィルタ(ろ過媒体)/PP(ポリプロピレン)不織布 200g/m2、ハウジング/PP(ポリプロピレン)ろ過面積(cm2)有効:60質量(g)37.2一般的名称肺機能検査用フィルタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00051000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
磁性体検知器 スクリーナ用スタンド アズワン磁性体検知器 スクリーナ用スタンドアズワン
219,000税込240,900
1個
30日以内出荷
寸法(mm)400×250×1350アズワン品番7-8027-11
照射野測定器 アズワン照射野測定器アズワン
176,000税込193,600
1個
31日以内出荷
X線照射野の日常精度管理から定期メンテナンスまで使えます。X線が照射されると自動的に電源がONになります。一般撮影、透視装置に加えマンモグラフィにも対応しています。
寸法(mm)15×30×145質量(g)75分解能セグメント:0.25cm測定範囲(cm)±5電池寿命目安:6~8年(CR1632使用、年間2000回照射の場合)アズワン品番7-7926-01
JSGIファントム アズワンJSGIファントムアズワン
106,000税込116,600
1個
6日以内出荷
コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。
仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ)材質PMMA(アクリル)寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2質量(kg)0.5アズワン品番7-7925-01
MRI室用ウッドラック用棚板 MRI室用ウッドラック ラック ナビス(アズワン)MRI室用ウッドラック用棚板 MRI室用ウッドラック ラックナビス(アズワン)
7,798税込8,578
1枚
33日以内出荷
MRI室用ウッドラックB用の追加棚板です。
MRI室用ウッドラック 下置き用ベース プロシェア(ナビス/アズワン)MRI室用ウッドラック 下置き用ベースプロシェア(ナビス/アズワン)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
MRI室用ウッドラックの下置き用ベースです。MRI室用ウッドラックを床置きされる場合は、必ず下置き用ベースをお使いください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×440×65アズワン品番7-7720-05
MRI室用ウッドラック ラック ナビス(アズワン)MRI室用ウッドラック ラックナビス(アズワン)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
MRI室内の物品整理に収納したい物品に合わせてラックのタイプを選べます。ポジショニングクッションやタオル等の収納に便利です。非磁性の材質を使用しているため、MRI室への設置が可能です。ラックA,Bは棚板は高さを調節できます。ラックDは引き出しタイプです。
材質本体・棚/プリント合板、ボルト・アジャスター/真ちゅう
MRスポット ビークリーマーカーMRI用 オリオン・ラドセーフメディカルMRスポット ビークリーマーカーMRI用オリオン・ラドセーフメディカル
37,980税込41,778
1箱(40個)
当日出荷から15日以内出荷
皮膚に張り付け撮影することで撮影画像にマーカーが写ります。MRI専用に開発した素材を使用しています。
厚さ(mm)約1~2縦(mm)約7.5
Xラック ケルンXラックケルン
209,460税込230,406
1個
15日以内出荷
X線フィルムホルダーやX線フィルムボックスをすっきりと収納できる保管棚。半切判タテ収納タイプ。
付属品仕切板×12枚材質スチール段数4段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×2103松吉医科器械コード01-2881-00
レントゲンフィルムキャビネット アズワンレントゲンフィルムキャビネットアズワン
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
半切判や大角判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。 清潔感のあるホワイトカラーです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)引出し内寸法(mm)460×561×392レールタイプボールスライドレール引出し耐荷重(kg)100/段仕様【収納フィルムサイズ】半切用
レントゲンフィルムキャビネット 生興レントゲンフィルムキャビネット生興
97,310税込107,041
1個
6日以内出荷
半切判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。
材質スチール引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×561×392
レントゲンフィルム保管庫 H1900<配送時組立サービス付> イトーキレントゲンフィルム保管庫 H1900<配送時組立サービス付>イトーキ
139,800税込153,780
1台
28日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
レントゲンフィルム保管庫 H2136<配送時組立サービス付> イトーキレントゲンフィルム保管庫 H2136<配送時組立サービス付>イトーキ
189,800税込208,780
1台
28日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付

放射線科用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他放射線科用品