ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
ラテックスフリーの松葉杖
本体はアルミニウム製のため軽量です。
長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます。
用途脚に怪我をした際に、歩行時の負担を軽減するために使用する
親指以外の4つの指に使用できます。
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。
伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズフリー
材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
アズワン品番7-4295-01
洗濯方法手洗い
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ソフトウレタンの副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合手足・指用
厚さ(mm)10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
軟触性保護材付きの固定用シーネです。
ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。
肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
簡単にサイズ調節できる頸椎固定カラー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
肩から肘の距離を、一定に保ちます。パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。
包帯種類その他
仕様左右兼用
材質本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
独自の舟底形状の靴底で、つまずきにくくスムーズに足を運べます。
通気性の高いメッシュ素材を採用したサンダルタイプです。
左右兼用。
材質PE(ポリエチレン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)等
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
コンパクトで携帯に便利です。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール
仕様左右兼用、洗濯可(手洗い)
包帯種類その他
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。
伸縮性・フィット性に優れたクッション素材を使用しています。
左右兼用の商品です。
材質ナイロン・ポリエステル・アルミニウム
洗濯方法洗濯可(手洗い)
面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。コットン生地でやさしい装着感です。
材質綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)1.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022
医薬品医療機器等法一般医療機器
コットン生地でやさしい装着感です。3層の発泡フォームで頚椎を固定します。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質コットン、ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン
脊椎を正しく矯正するためのもので、鞭打ち症・頚部障害に、また一般的な肩凝り・四十肩・五十肩の牽引装具として使用できます。
材質牛革、内側/フェルト張り
洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。
仕様伸縮率/約3倍以上(幅方向)
材質ポリエステル100%
高さ調節できますので、頸部をしっかり固定できます。面ファスナーで簡単に着脱でき、ムレ防止の通気穴付きです。
材質PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・ポリエステル、EVA
メッシュ素材を採用し、通気性に優れています。
2枚のシート(取り外し可能)を上下にずらして、高さを調節できます。
ホルムアルデヒドの含有量をベビー用品の基準値以下にしています。
面ファスナーの止め部分は外れにくい、ダブルストッパー方式。
指や手部の副子として、優れた固定力が簡便に得られます。
肌側のウレタンフォームにより、患部をやさしく保護します。
固定部位にあわせて曲げ加工やハサミでの切断が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000023
医薬品医療機器等法一般医療機器
首筋伸ばして気持ちよくスッキリ!!
首や肩が楽々!!エアーで頭部を支えて、首筋をやさしく伸ばしストレッチ
重い頭部を支えているのは首と肩です。
手動で無理のないエアーで頭部を支えて、首筋をやさしく伸ばして固定し、首や肩を気持ちよくケアします。
使い方は簡単。首に巻いて手動でポンプを握ってエアーを送ったり、バルブでエアーを抜くだけなのでやさしく安全です。
仕様●素材●▼本体:塩化ビニル樹脂●▼金具:真鍮(スズメッキ)●▼エアーポンプ:合成ゴム●色:ネイビー●サイズ:フリー●適用範囲:28~43cm
アズワン品番68-4061-72
1本
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
グリップの高さ調節がしやすい、星型ネジを使用しています。高さ調節は簡単なプッシュボタン式です。
材質アルミニウム・コート加工、パットグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム、中芯/金属、ノブネジ/樹脂
幅(mm)調整:脚部/約25間隔、脇下/40間隔
寸法(mm)先端ゴム:穴径 Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
シャフト先端径(Φmm)22
柔軟で弾性があるウレタン芯材でライトな支持感が得られます。
芯材に開けた小孔により、通気性を高めてムレを低減します。
高さ(cm)8
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
面ファスナーで簡単に着脱が可能です。
防水性に優れ、ギプスの水濡れを防ぎます。
手洗いが可能。
左右兼用。
TY154D用
仕様●内径:25mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-98
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
竹でできた水鉄砲を使ってどんな遊びができるかな?
竹製の水てっぽうで遊べます。
仕様●商品サイズ:Φ35×325mm●セット内容:水鉄砲筒部分(Φ42×208mm)×1、水鉄砲ピストン(270×59×29mm)×1、テキスト×1●1個重量(g):79●材質:竹●1個梱包形態:ネット入●製造国:日本
アズワン品番68-0446-73
1セット
¥599
税込¥659
5日以内出荷
サイズを簡単に調節できる頸椎固定カラー。
頸部の開口部を大きく取ることで、頸部の変形なども見つけやすく高度な気道確保処置も容易です。
規格成人用(オリーブグリーン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ギプスで固定した足を保護し、歩行による汚れを防ぎます。
本体に足を入れ面ファスナーでとめるだけで、簡単に装着できます。
靴底は独自の舟底型で、つまずきにくくスムーズに足を運べます。
軽量で装着時の負担を軽減します。
本体表面は汚れを落としやすいプラスチックシート製。
固定用ベルトは、穿刺部位に応じて位置を移動できます。
3号、5号、7号は固定部位に合わせて本体が曲げられます。
ムレ防止用の通気ホールがあります。高さ調節が可能です。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン、ポリビニールクロライド
自着性のあるタイプとスタンダードの2種類あります。
仕様●色:白●タイプ:自着生●サイズ幅25×2000mm
アズワン品番67-2516-71
1巻
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『専門診療・科目別』には他にこんなカテゴリがあります
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。