絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド

ギプス剪刀 LXシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥109,800税込¥120,7801本91日以内出荷●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218140008医薬品医療機器等法一般医療機器
まいリハ
エルエーピー¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷麻痺して思うように動かなくなってしまった手指を握る・開くの反復運動で優しくサポートします 。自宅で手軽に 。安全で安心 。時間/間隔が調整可能 。運転は自動/手動の2タイプ 。装着しやすいグローブ 。品質保証と丁寧なサポート
ギプス剪刀 LXシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥119,800税込¥131,7801本93日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●36cmアズワン品番65-9070-67
キャストソーCC6
日本シグマックス¥259,800税込¥285,7801組(1台)7日以内出荷モーターの振動が手首に伝わりにくく、作業がスムーズに行えます。スピード設定は、低速と高速の2段階。上下に入れては出してを繰り返します。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000054医薬品医療機器等法一般医療機器
ソリッドウォーマ
メディックス¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台6日以内出荷ソリッドパックを効率よく加温する熱風強制循環式加温装置です。 お湯を使用する従来のホットパック加温装置に比較して、機器の管理から使用時の装着に至るまで極めて簡便にご使用いただけます。
超低床ハンドル付きACプログラムウォーカー
ナツキインターナショナル¥379,810税込¥417,7911台5日以内出荷歩行面が地上高85mmと低床設計で乗り降りが安全です。初速0.2Kmからの歩行が可能で、リハビリテーションに最適です。リハビリテーションからウォーキング、ランニングまで幅広く対応できます。セーフティキーを搭載していますので、転倒などの時も安全に停止します。モニターには視認性に優れたLEDを採用しています。広々とした歩行面で車椅子での乗り入れができ、免荷リフトの真下まで車椅子で移動することができます。仕様【プログラム】ヘルス&フィットネス岡先生監修の7種類のオリジナルプログラム、【非常停止】引き紐式非常停止方式(セーフティーキー)材質粉体焼付塗装仕上げスチールパイプ、ABS樹脂、PVC、MDF、ウレタンフォーム質量(kg)約70高さ(mm)【歩行面】約85電源一般家庭用電源AC100V耐荷重(kg)約100モーターAC電動モーター(1.5馬力)ベルト幅W×長さL(mm)【歩行ベルト】480×1240寸法(cm)160×76×126連続使用時間(分)60速度0.2km/h~12.0km/h表示項目時間、距離(km)、速度(km/h)、消費カロリー(kcal)駆動方式電動式液晶モニターLEDアズワン品番64-5078-84
練習用腰掛
プロシェア(ナビス/アズワン)¥122,551~税込¥134,806~1台18日以内出荷から22日以内出荷起立練習を段階的に行うことができます。未使用時は段を収納してコンパクトに保管できます。材質木耐荷重(kg)200
電動式ギプスカッター 本体 CB-06
YDM¥171,000税込¥188,1001個翌々日出荷付属品ブレードS/L×各1枚・ケース仕様本体寸法(mm)Φ60×330質量(kg)約1.6電源AC100V 50/60Hz 2.5Aコード長さ(m)4mアズワン品番8-4586-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000640M101医薬品医療機器等法一般医療機器