絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
靴メンテナンス用品カテゴリでは、靴のメンテナンスに必要なアイテムを掲載しています。
特価
本日2月19日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
257件中 241257
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブーツの休息 ハクヨーブーツの休息ハクヨー
1,198税込1,318
1足
5日以内出荷
ブーツに沿って折れ曲がるデザイン。出し入れしやすく効果バツグン!オフシーズンの保管時にもご使用いただくと大切なブーツをカビなどからお守りします。陽に干すだけで効力が回復し、繰り返し使えます。 (再生シグナル付) 。標準有効期間は開封後、約半年間。(気温、湿度の状態やニオイの吸収度合いにより、有効期限が異なります。)
用途外袋より本品を取り出し、ブーツの中に1袋ずつ入れて下さい。材質包装:テトロン長繊維不織布成分B型シリカゲル、活性炭アズワン品番64-6317-43
シューリフレッシュウォーター 荒川産業シューリフレッシュウォーター荒川産業
829税込912
1本(30mL)
5日以内出荷
シューリフレッシュウォータープロテクター 荒川産業シューリフレッシュウォータープロテクター荒川産業
1,398税込1,538
1本(220mL)ほか
5日以内出荷
オールマイティーに使える防水・防汚スプレーです。 天然皮革、スエード、布製品に使用でき、素材の通気性を妨げずに強力な防水効果を与えます。 新品の靴をおろす前に必需品です。
YAZAWA SHOE CARE ローションクリーナー YAZAWAYAZAWA SHOE CARE ローションクリーナーYAZAWA
799税込879
1本(80mL)
5日以内出荷
皮革の汚れを落とし、美しいツヤを与え、保護し、リフレッシュさせます。 シリコーン・界面活性剤等を成分としています。 汚れを落とし、優雅なつやを与え、革を保護し、リフレッシュします。 防腐剤・防カビ剤を配合しています。乳化性。
用途一般皮革(革靴、かばん、衣類、手袋等)成分シリコーン,界面活性剤,防カビ剤,防腐剤アズワン品番64-6313-90
YAZAWA SHOE CARE スニーカーシャンプー YAZAWAYAZAWA SHOE CARE スニーカーシャンプーYAZAWA
1,798税込1,978
1本(200mL)
5日以内出荷
革製・布製のどちらのタイプのスニーカーにもご使用になれます。
用途一般皮革、合成皮革、ベロア、布などのスニーカー成分陰イオン性・非イオン性界面活性剤、防腐剤、消臭殺菌剤アズワン品番64-6313-87
激取り靴ドライ TRUSCO激取り靴ドライTRUSCO
1,098税込1,208
1足
当日出荷
特殊製法の「シリカクリン」を使用した乾燥・消臭効果の高い靴用乾燥剤です。靴をすばやく乾燥、イヤなニオイを取り除きます。抗菌・防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
用途靴の乾燥、消臭。トラスコ品番856-6903材質主成分:シリカゲル、ポリエステル質量(g)852018年トラスコ掲載ページ3 1261
流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ コトヒラ工業流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプコトヒラ工業
598,000税込657,800
1台
3日以内出荷
洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途水産加工工場、食品工場、厨房など。材質ステンレス仕様防滴構造トラスコ品番855-9266幅(mm)424質量(kg)30高さ(mm)536タイプステンレス製奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)1402018年トラスコ掲載ページ6 1047
靴磨き用クロス 福助工業靴磨き用クロス福助工業
26,980税込29,678
1箱(2400枚)
4日以内出荷
ホテル、ゴルフ場のロッカールームなどに吊り下げて靴磨きとしてお使いください。
材質PE、PET、PP品名二方シール袋寸法(幅W×長さL)(mm)145×140目付(g/m2)50ベロ部分(mm)40
is-fit ハイドロスプラッシュ モリトis-fit ハイドロスプラッシュモリト
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
長時間持続、革製品にも使える強力マルチ防水スプレー 革や布に撥水性(水や油をはじく作用)を与え、汚れやシミがつきにくくなります 撥水効果を保ちながら、通気性も損ないません 革や布のもつ独特の風合いを変えません
材質フッ素樹脂
くつ 乾燥・脱臭 豊田化工くつ 乾燥・脱臭豊田化工
579税込637
1パック(2個)
翌日出荷
かわいいうさぎ柄の「靴乾燥・脱臭剤」です。活性炭+抗菌剤を配合して靴をしっかりサポート。2連なので、今まで入らなかったお子様の小さな靴や女性の靴にはハサミでカットするとジャストフィット。また天日に干すだけで繰り返し再生できます。シリカゲルと活性炭で4大悪臭を脱臭します。
商品タイプ袋タイプ
is-fit スプラッシュムース 革靴用ムース モリトis-fit スプラッシュムース 革靴用ムースモリト
899税込989
1本
5日以内出荷
泡を布に付けて靴に刷り込む撥水剤です。 靴に撥水効果を持たせ、艶出し効果もあります。 ムースタイプなので、室内で使用しても飛散しません。
材質界面活性剤シリコーンオイル容量(mL)180
自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ) GS自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)GS
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番460-0070材質ステンレス幅(mm)780質量(kg)33高さ(mm)970タイプステンレス製奥行(mm)610電源(V)AC100消費電力(W)40
オドクリーンスリム せっけんの香り コロンブス(COLUMBUS)オドクリーンスリム せっけんの香りコロンブス(COLUMBUS)
989税込1,088
1本(180mL)
欠品中
植物系消臭成分が靴の中のイヤな臭いを中和します。銀系抗菌剤が靴の中のイヤな臭いの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。さわやかなせっけんの香りがイヤな臭いを包みます。
材質(キャップ)PP、(本体)スチール香り石鹸
Missオドイータースプレー 小林製薬Missオドイータースプレー小林製薬(1件のレビュー)
439税込483
1個(150mL)
翌々日出荷
消臭成分が繊維に付着して、長時間足もとのニオイを消臭除菌成分がニオイの原因となる雑菌の繁殖を抑えるさらさらパウダーとやさしい香りのさわやかな使用感
靴みがきグローブ エスコ靴みがきグローブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質綿100%サイズ(mm)135×190
靴乾燥機 エスコ靴乾燥機エスコ
8,210税込9,031
1台
翌日出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂ホワイト質量(g)780消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30・60・120・180(分)靴タイプスニーカー、長靴、革靴
長靴乾燥機 スカットくん GS長靴乾燥機 スカットくんGS
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番460-0096幅(mm)900質量(kg)39高さ(mm)1343奥行(mm)545電源(V)AC100消費電力(W)1149

靴関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

靴メンテナンス用品