アルミリンク 60B123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)31×62×4許容荷重(N[kgf])2
アルミリンク 40D123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)25×40×3許容荷重(N[kgf])2
カラーリンク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷から翌々日出荷
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS寸法(mm)6×32×62許容荷重(N[kgf])6
カラビナEx123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります。安全環が更にスムーズに動きます。アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に。レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。トラスコ品番114-8794材質/仕上ステンレス(SUS304 バレル研磨)質量(g)164タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109破断強度(kN)26.5使用荷重(kN)2.21
アルミリンク 70D123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷から翌々日出荷
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)45×73×4許容荷重(N[kgf])2
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
ツールアンカーNLG(エヌエルジー)税込¥4,068¥3,698