絞り込み
インターフェース
  • RS-232C(1)
対応コード
  • バーコード(1)
  • 二次元バーコード(1)
商品タイプ
  • 有線(1)
読取方式
  • イメージャー(1)
ブランド
  • CipherLab
  • unitech(43)
  • honeywell(35)
  • アイメックス(35)
  • ウェルコムデザイン(30)
  • Zebra Technologies(22)
  • エフケイシステム(16)
  • サンワサプライ(15)
  • Newland(8)
  • 日栄インテック(7)
  • OPTICON(7)
  • BUSICOM(ビジコム)(7)
  • オプトエレクトロニクス(5)
  • DATALOGIC(4)
  • デンソーウェーブ(4)
  • ZEBEX(3)
  • PC Worth International(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アイテックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースから絞り込む
RS-232C(1)
ハンドヘルド型二次元コードスキャナー CipherLabハンドヘルド型二次元コードスキャナーCipherLab
29,980税込32,978
1本
当日出荷
1504PはローコストタイプのUSBケーブル接続二次元コードリーダーであり、標準的な二次元コードおよび、一次元バーコードが読み取り可能です。 低価格ながら入出荷検品・工程管理からPOSまで幅広い業務に対応しています。 一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。 USBインターフェース(HID、仮想COM)対応。 QRコード漢字出力対応。 オプションのオートスタンド使用により、自動読取に対応。 設定ツールによりPCから簡単設定可能。 読み取ったデータの編集機能有り。 使用温度0~50℃の幅広い使用環境に対応。 安心の3年保証。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【耐外乱光】100000Lux以下、【アクセサリ】USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可)入力電圧(V)DC5±10%光源白色LED速度【走査】毎秒60スキャン保証期間1年周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErPEMC規格CEおよびFCC、BSMI、IC、KC静電気耐力±8KV接触/±15KV気中キーボード【言語】日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他プログラム機能データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)コントラスト【印刷】最低30%動作電流(mA)50/280インジケータ【読取】ビープ音とLED動作温度範囲(℃)0~50被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40/Code39(5mil):10~120、JAN/UPCA(13mil):15~515/PDF417(5mil):30~105/QRコード(10mil):20~160読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

二次元バーコードリーダー