絞り込み
ブランド
  • MARSON
  • unitech(42)
  • honeywell(41)
  • アイメックス(39)
  • ウェルコムデザイン(38)
  • Zebra Technologies(22)
  • エフケイシステム(20)
  • サンワサプライ(15)
  • BUSICOM(ビジコム)(10)
  • OPTICON(9)
  • Newland(8)
  • 日栄インテック(7)
  • オプトエレクトロニクス(5)
  • ZEBEX(4)
  • DATALOGIC(4)
  • デンソーウェーブ(4)
  • ニューランド(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • イメージャー(3)
  • PC Worth International(3)
インターフェース
  • USB(1)
対応コード
  • バーコード(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースから絞り込む
USB(1)
2次元ポケットスキャナ MARSON2次元ポケットスキャナMARSON
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
MT851は、1280 x 800 ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載した業務用のポケットスキャナです。従来のMT850に比べ、読取幅、読取角度、読取距離が拡大しています。大容量バッテリを搭載しており長時間の運用が可能です。更に、2MBメモリーによりバッチ式のデータコレクタとしても使用できます。また、抗菌仕様、防塵・防滴 IP55、-10℃の動作温度、バイブレータ搭載より、屋外や医療現場で使用できます。
用途屋外や医療現場で使用可能。性能耐落下:1.5mの高さからコンクリート面に自然落下後、正常動作質量(g)71外形寸法(mm)102mm(L) x 42.5mm(W) x 21.5mm(H)光源照明光 :白色LED照準光 :赤色LED分解能(mm)Code39 0.076 、JAN/UPC 0.33 、QRCode 分解能 0.38防塵・防滴IP55Bluetoothインタフェース(HID、SPP):USB-C (HID, VCP)対応コードJAN/EAN-8/13, UPC-A/E, Interleaved 2of5(ITF), Codabar (NW-7), Code39, Code93, Code128, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Matrix 2of5, UK Plessey, MSI Plessey, IATA 2 of 5, Code11, Code32,QR Code, Micro QR Code, DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, AztecCode, GS1 Composite Code CC-A/CC-B/C動作温度範囲(℃)-10~+40

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

二次元バーコードリーダー