「インターフェース」から絞り込む
2次元バーコードリーダーエイポック7日以内出荷
2次元バーコードリーダー、USB接続。GS1-128、GS1データバー合成シンボルのバーコードデータ編集が可能です。2次元コードの日本語データは非対応ですのでご注意下さい。
仕様PCS:0.3以上付属品かんたんガイド、USBケーブル外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182.8×71.9×68湿度(%RH)5~95(非結露)入力電圧(V)DC5±5%光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)読取(mm)50-250(Code 39,PCS0.9,細バー0.4mm)照明周囲照明:0~100000Lux電流(mA)待機電流 (Vcc =5.0V) 0.5以下、動作電流 (Vcc =5.0V) 250以下保証期間1年間(ケーブルは無償保証の対象外)USBケーブル(m)1.8衝撃1.2mの高さからコンクリート面へ自然落下後、正常動作EMI規格FCC Part15 Class B,CE動作温度(℃)-10~40読み取り速度30フレーム/秒受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
ワイヤレス2次元バーコードリーダーセットエイポック7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)付属品USBドングル、かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ湿度(%RH)0~95(非結露)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm)消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ)メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用)読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外)防塵・防滴IP54衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B動作温度(℃)-10~40読み取り速度30フレーム/秒保管温度(℃)-40~60受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pixBluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります