絞り込み
ブランド
  • スリーエッチ(1)
使用荷重(t)
  • 0.2(1)
最大使用荷重(t)
  • 1.2
  • 0.08(2)
  • 0.1(6)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(2)
  • 0.15(3)
  • 0.18(2)
  • 0.2(3)
  • 0.21(1)
  • 0.25(3)
  • 0.28(1)
  • 0.3(8)
  • 0.33(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(6)
  • 0.95(6)
  • 1(3)
  • 1.5(5)
  • 2(3)
  • 2.1(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ウインチ スリーエッチ電動ウインチスリーエッチ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10

ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ウィンチ