絞り込み
ブランド
  • マックスプル工業
  • エスコ(17)
  • トーヨーコーケン(TKK)(16)
  • 富士製作所(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • スリーエッチ(7)
  • Portable Winch(ポータブルウィンチ)(5)
  • PROMATE(2)
  • TKK(2)
  • ミノル工業(1)
  • デジタルランド(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.11(1)
  • 0.18(1)
  • 0.21(1)
  • 0.28(1)
  • 0.33(1)
  • 0.47(1)
  • 0.51(1)
  • 0.78(1)
  • 0.92(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチ マックスプル工業マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチマックスプル工業
419,800税込461,780
1台
当日出荷
家庭用電源で操作可能です。 無線式スイッチボックスを標準装備しました。 独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。 開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆いトラスコ品番794-5035材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)幅(mm)442質量(kg)34高さ(mm)224奥行(mm)309消費電力(W)200ワイヤー径(Φmm)6モーター0.2kW 連続定格電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3巻上速度(m/min)0.6~6.0
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
トラスコ品番851-9717材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
トラスコ品番851-9716材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)マックスプル工業
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ マックスプル工業マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチマックスプル工業
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。仕様2点押ボタン式材質アルミニウム合金鋳物形状電動式電源三相200Vコード長さ(m)(操作コード)2.5電源コード2.5m
ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工) マックスプル工業ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工)マックスプル工業
129,800税込142,780
1台
当日出荷
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)

ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ウィンチ