絞り込み
ブランド
  • KDS
  • モノタロウ(3)
  • タカミヤ(17)
  • 国元商会(16)
  • 平和技研(13)
  • FSC藤原産業(8)
  • アラオ(7)
  • シンセイ(6)
  • 信和(仮設機材)(5)
  • 未来工業(4)
  • コンドーテック(3)
  • カミマル(3)
  • エスコ(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • 津軽工業(2)
  • MIZO(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • マキタ(1)
  • ARAi(荒井製作所)(1)
タイプ
  • その他(1)
  • 直交型(1)
  • 自在型(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合パイプ径(Φmm)から絞り込む
”マルチクランプS” KDS”マルチクランプS”KDS
2,798税込3,078
1個
当日出荷
平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途固定型クランプとしても利用可能トラスコ品番245-7089材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)70質量(g)196品名マルチクランプS全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
ダブルマルチクランプ 固定式 KDSダブルマルチクランプ 固定式KDS
5,998税込6,598
1個
当日出荷
マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
ダブルマルチクランプ 可動式 KDSダブルマルチクランプ 可動式KDS
5,998税込6,598
1個
当日出荷
マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
マルチクランプ KDSマルチクランプKDS
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
用途レーザー墨出器の軽天用クランプとしてレーザー墨出器のライン固定モードにカメラの固定にスマホの固定にタブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
マルチクランプS KDSマルチクランプSKDS
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途仮設ワイヤー/ロープ/鉄線張りに。

単管クランプ』には他にこんなカテゴリがあります

固定クランプ