絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 岡本工機(1)
ねじの呼び
  • M12(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
車輪径(Φmm)
  • 65(1)
  • 66(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
許容荷重(daN)
  • 68.6(1)
  • 300(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(1)
双輪
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(1)
あり・なし
取付高(mm)
  • 81
  • 59(18)
  • 60(13)
  • 67(21)
  • 68(49)
  • 69(16)
  • 74(24)
  • 85(48)
  • 89(29)
  • 95(49)
  • 96(14)
  • 97(66)
  • 103(13)
  • 104(11)
  • 107(12)
  • 115(13)
  • 126(88)
  • 138(28)
  • 152(19)
  • 173(20)
  • 196(23)
車輪幅(mm)
  • 55(1)
  • 106(1)
55・106
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(1)
M16(1)
M20(1)
デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ 岡本工機デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ岡本工機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
操作性の良いブレーキペダルデザイン 一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。 静かな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。
材質(車輪)グレーウレタン本体ポリアミド樹脂特性静音寸法Nb(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 TRUSCOねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車TRUSCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
用途機械装置音響機材なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター