絞り込み
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(3)
  • M12(5)
  • SAE1/2(1)
  • W3/8(1)
車輪径(Φmm)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 75(5)
  • 76(1)
  • 100(1)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(5)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
  • 車輪タイプ双輪(3)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(4)
許容荷重(daN)
  • 49
  • 20(15)
  • 24(6)
  • 25(16)
  • 30(69)
  • 35(14)
  • 39.2(13)
  • 40(71)
  • 50(80)
  • 58.8(18)
  • 60(100)
  • 70(44)
  • 80(37)
  • 98(15)
  • 100(33)
  • 120(35)
  • 130(7)
  • 140(7)
  • 150(23)
  • 160(20)
取付高(mm)
  • 53.5(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 67(1)
  • 95(1)
  • 102~114(1)
  • 115(1)
  • 118(1)
  • 126(1)
53.5・65・66・67・95・102~114・115・118・126
車輪幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 46(1)
  • 75(1)
20・25・32・46・75
ブランド
  • エスコ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • SAMSONG(2)
  • ハーフェレ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 内村製作所(1)
エスコ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・ハーフェレ・オーエッチ工業・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
緩衝キャスター5 ネジ込み式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 ネジ込み式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に軽量運搬用各種デザインワゴン軸径(Φmm)6形状自在車リム幅(mm)25ストッパーなし軸長L(mm)35車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DS型 ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構なし車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック寸法(mm)M10×15取付ネジ込みピン高さ(mm)98耐荷重(kg)50仕上車輪:シルバー色ストッパーなし車輪タイプ双輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付きハーフェレ
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)98軸長(mm)15仕上車輪:シルバー色
ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在 SAMSONGねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在SAMSONG
759税込835特価
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキ軸長L(mm)25材質(金具)スチール
デザイン双輪キャスター「Kelly」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Kelly」SAMSONG
2,498税込2,748
1個
当日出荷
医療機器に適したキャスターです。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン軸長L(mm)16
100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-135材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25耐荷重(kg)50
[EA954FB-50-55用]キャスター(4個) エスコ[EA954FB-50-55用]キャスター(4個)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
エスコ品番EA954FB-60セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
BESTX ベステックスキャスター 75mm オーエッチ工業BESTX ベステックスキャスター 75mmオーエッチ工業
499税込549
1個
15日以内出荷
偏芯E(mm)29キャスタータイプねじ込み式キャスター
エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスターFPU55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター