絞り込み
ねじの呼び
  • M8(3)
  • M10(2)
  • M12(5)
  • M16(1)
  • W3/8(2)
車輪径(Φmm)
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 75(3)
  • 100(2)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • ゴム(1)
  • 樹脂(3)
許容荷重(daN)
  • 49
  • 20(21)
  • 25(23)
  • 30(113)
  • 35(20)
  • 39.2(21)
  • 40(126)
  • 50(134)
  • 58.8(26)
  • 60(158)
  • 65(10)
  • 70(74)
  • 80(58)
  • 98(25)
  • 100(58)
  • 120(71)
  • 130(12)
  • 140(16)
  • 150(41)
  • 160(38)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
取付高(mm)
  • 53.5(2)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 67(1)
  • 95(1)
  • 102~114(1)
  • 115(1)
  • 126(2)
53.5・65・66・67・95・102~114・115・126
車輪幅(mm)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 46(1)
  • 75(1)
20・25・27・46・75
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • エスコ(2)
  • 東正車輛(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 内村製作所(1)
  • SAMSONG(1)
LAMP(スガツネ工業)・エスコ・東正車輛・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・SAMSONG
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所

    300 ボルト型 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
  • 緩衝キャスター5 ネジ込み式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター5 ネジ込み式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
    用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン軸径(Φmm)6形状自在車リム幅(mm)25ストッパーなし軸長L(mm)35車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付

    東正車輛
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター DB型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DB型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    仕様ロック機構付車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
  • デザイン双輪キャスター「Kelly」 SAMSONG

    デザイン双輪キャスター「Kelly」

    SAMSONG
    869税込956
    1個
    当日出荷
    医療機器に適したキャスターです。
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン軸長L(mm)16
  • 100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-135材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25耐荷重(kg)50
  • [EA954FB-50-55用]キャスター(4個) エスコ

    [EA954FB-50-55用]キャスター(4個)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954FB-60セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
  • ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付

    東正車輛
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスターFPU55型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DS型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    仕様ロック機構なし車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
ねじ込み式キャスター