絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(2)
  • 東信製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 内村製作所(1)
ねじの呼び
  • 5/16(1)
  • 3/8(2)
  • M8(2)
  • M12(3)
車輪径(Φmm)
  • 63
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 35(2)
  • 38(5)
  • 40(60)
  • 42(3)
  • 50(189)
  • 60(24)
  • 65(104)
  • 75(205)
  • 85(10)
  • 100(207)
  • 102(4)
  • 124(4)
  • 125(88)
  • 130(5)
  • 150(44)
  • 200(4)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(1)
許容荷重(daN)
  • 40(2)
  • 58.8(1)
  • 58.84(1)
  • 60(1)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(2)
あり・なし
取付高(mm)
  • 70(2)
  • 82(1)
  • 103(2)
70・82・103
車輪幅(mm)
  • 11(2)
  • 21(1)
  • 28(2)
11・21・28
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
5/16(1)
3/8(2)
M8(2)
M12(3)
300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所DBボールキャスター(ボルト式)東信製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車) TRUSCOねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)車輪幅(mm)11取付高H(mm)70軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター