「ねじの呼び」から絞り込む
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)ナンシン(6件のレビュー)当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)ナンシン(7件のレビュー)当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車ナンシン当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)ナンシン(4件のレビュー)当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター SELシリーズナンシン当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75ステム長(mm)25取付ナット19mm
ねじ込み式、ゴム(グレー)車ナンシン当日出荷
ネジ込み式キャスター
種別一般キャスター形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式、ゴム車ナンシン当日出荷
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
材質(車輪)ゴム種別ステンレスキャスター形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターナンシン6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン・白 NL 75車輪幅(mm)20軸長(mm)14旋回半径(mm)(R72)ストッパー無偏心(mm)30ナット対辺(mm)21
ねじ込み式、ナイロン車ナンシン7日以内出荷から8日以内出荷
ネジ込み式キャスター
材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーなし始動力(daN)6.83旋回始動力(daN)13.65キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ウレタン(B入り)車ナンシン8日以内出荷
ネジ込み式キャスター
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)種別一般キャスター車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)25キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式、ナイロン車ナンシン8日以内出荷
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
材質(車輪)ナイロン(白)種別ステンレスキャスター荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります